Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia BA311 - Tischstativ - Schreibtisch-Montagebasis - Schwarz - Aluminium - 2,6 kg - 87 cm (40AABA311AV5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVerMedia BA311 Tischstativ
AVerMedia BA311 Tischstativ
AVerMedia BA311 Tischstativ
AVerMedia BA311 Tischstativ
Artikel-Nr.:
     2753M-7839588
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     40AABA311AV5
EAN/GTIN:
     4710710674229
Suchbegriffe:
avermedia
40aaba311av5
ba311
live

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Tischstativ
Sockel  Schreibtisch-Montagebasis
Höhenverstellung  Ja
Produktfarbe  Schwarz
Material  Aluminium
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  2,6 kg
Mikrofon-Arm Gesamtlänge  87 cm
Zusammengeklappte Breite  13,3 cm
Gefaltete Tiefe  17,5 cm
Zusammengeklappte Höhe  67,7 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Tischstativ
Sockel:
Schreibtisch-Montagebasis
Höhenverstellung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Mikrofon-Arm Gesamtlänge:
87 cm
Zusammengeklappte Breite:
13,3 cm
Gefaltete Tiefe:
17,5 cm
Zusammengeklappte Höhe:
67,7 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 118,05*
€ 151,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 159,13*
€ 198,19*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,19*
€ 235,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.