Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Matera" 60H - Tragetasche für Kamera - recycelter Polyester - Schwarz (00121332)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7889590
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121332
EAN/GTIN:
     4047443483720
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Matera" 60H - Tragetasche für Kamera - recycelter Polyester - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00121332
Modell  "Matera" 60H
EAN/UPC  4047443483720

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama "Matera" 60H - Tragetasche für Kamera
Produkttyp  Tragetasche für Kamera
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.5 cm x 3 cm x 11 cm
Gewicht  75 g
Material  Recycelter Polyester
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  6.5 cm
Tiefe  3 cm
Höhe  11 cm
Gewicht  75 g
Material  Recycelter Polyester
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tragetasche
Empfohlene Verwendung  Für Kamera
Tragegurt  Gürtelschlaufe, Halsriemen
Verschlussart  Reißverschluss
Zusätzliche Fächer  Batterien, Memory-Karte
Funktionen  Abwischbar

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
6.5 cm
Tiefe:
3 cm
Höhe:
11 cm
Material:
Recycelter Polyester
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tragetasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera
Tragegurt:
Gürtelschlaufe, Halsriemen
Verschlussart:
Reißverschluss
Zusätzliche Fächer:
Batterien, Memory-Karte
Funktionen:
Abwischbar
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, hama cameratasche, 00121332, hama, schwarz, matera, kameratasche, "matera", tragetasche, kamera, recycelter, polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
163
€ 4,99*
ab € 8,53*
€ 9,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,27*
€ 22,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 64,18*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 68,53*
Ähnlich
Hama
00139856
ab € 41,71*
Ähnlich
Hama
00139855
ab € 59,58*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 36,88*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,08*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 36,71*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 85,61*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,20*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,30*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,69*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,89*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 6,82*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,25*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.