Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco Xemio-659 - Digital Player - 4GB - Grau, Schwarz (A004983)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-7896112
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A004983
EAN/GTIN:
     8711902075998
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
MP4-Player

Übersicht

Kurzinfo  Lenco Xemio-659 - Digital Player - 4 GB - Grau, Schwarz
Gruppe  Tragbares Audio
Hersteller  Lenco
Hersteller Art. Nr.  A004983
Modell  Xemio-659
EAN/UPC  8711902075998

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenco Xemio-659 - Digital Player - Flash-Speicherkarte
Produkttyp  Digital Player Flash-basiert
Medieninhaltsquelle  Flash-Speicherkarte
Farbe  Grau, Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4 cm x 1.1 cm x 9 cm
Gewicht  60 g
Wiedergabe-Digitalstandards  MP3, AVI, BMP, JPEG
Klang-Ausgabemodus  Stereo
Bildschirm  TFT - 160 x 120 - Farbe - 4.6 cm (1.8")
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSD - bis zu 32 GB
Integrierter Arbeitsspeicher  4 GB
Kopfhörer  Kopfhörer - Stereo
Mikrofon  Mikrofon - eingebaut
Batterie  Wiederaufladbar

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Digital Player
Digitalplayertyp  Flash-basiert
Digital Player-Funktionen  Voicerecorder, Fotowiedergabe, Video-Wiedergabe
Farbe  Grau, Schwarz
Audio-Formate  MP3
Video-Formate  AVI
Bildformate  BMP, JPEG
  
Audiosystem  
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSD
Max. unterstützte Speicherkartengröße  32 GB
Integrierter Arbeitsspeicher  4 GB
Unterstütztes Dateisystem  4 GB
Klang-Ausgabemodus  Stereo
Funktionen  Digital Player, digitaler Sprachrecorder
Medieninhaltsquelle  Flash-Speicherkarte
Digitale Videowiedergabe  Ja
Digitalfoto-Wiedergabe  Ja
Funktionen  Unterstützung für TXT-Dateien
  
Bildschirm  
Typ  TFT - Farbe
Anzeigenbeleuchtung  Ja
Auflösung  160 x 120
Diagonalabmessung  4.6 cm (1.8")
  
Kopfhörer  
Kopfhörertyp  Kopfhörer
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofon - eingebaut
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel, microSD-Karte (4 GB)
  
Batterie  
Batterie  Wiederaufladbar
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  4 cm
Tiefe  1.1 cm
Höhe  9 cm
Gewicht  60 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  12 cm
Transporttiefe  3 cm
Transporthöhe  14 cm
Transportgewicht  120 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Digital Player
Digitalplayertyp:
Flash-basiert
Digital Player-Funktionen:
Voicerecorder, Fotowiedergabe, Video-Wiedergabe
Farbe:
Grau, Schwarz
Audio-Formate:
MP3
Video-Formate:
AVI
Bildformate:
BMP, JPEG
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSD
Max. unterstützte Speicherkartengröße:
32 GB
Integrierter Arbeitsspeicher:
4 GB
Unterstütztes Dateisystem:
4 GB
Klang-Ausgabemodus:
Stereo
Funktionen:
Digital Player, digitaler Sprachrecorder
Medieninhaltsquelle:
Flash-Speicherkarte
Digitale Videowiedergabe:
Ja
Digitalfoto-Wiedergabe:
Ja
Typ:
TFT - Farbe
Anzeigenbeleuchtung:
Ja
Auflösung:
160 x 120
Diagonalabmessung:
4.6 cm (1.8")
Kopfhörertyp:
Kopfhörer
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Stereo
Anschlusstyp:
USB , Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Kabel, microSD-Karte (4 GB)
Batterie:
Wiederaufladbar
Breite:
4 cm
Tiefe:
1.1 cm
Höhe:
9 cm
Transportbreite:
12 cm
Transporttiefe:
3 cm
Transporthöhe:
14 cm
Transportgewicht:
120 g
Weitere Suchbegriffe: Tragbare Mediaplayer, tragbare mediaplayer, lenco, xemio659gy, xemio, 659gy, grau, a004983, 004983, mp3/mp4player, xemio659, digital, player, schwarz, mp3mp4player, schwarzgrau
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,00*
ab € 29,745*
€ 31,305*
1 Tag
10
1
€ 2,90*
ab € 29,75*
€ 31,40*
4
Frei Haus
ab € 30,98*
€ 32,59*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 42,51*
€ 44,67*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.