Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOpen Fire Legend PV12p - DLP-Projektor - LED - 220 ANSI-Lumen - WVGA (854 x 480) - 16:9 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-7953277
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JW211.001
EAN/GTIN:
     4711121108471
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Übersicht

Kurzinfo  AOpen Fire Legend PV12p - DLP-Projektor - LED - 220 ANSI-Lumen - WVGA (854 x 480) - 16:9 - Schwarz
Gruppe  Projektoren
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  MR.JW211.001
Modell  AOpen Fire Legend PV12p
EAN/UPC  4711121108471

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AOpen Fire Legend PV12p - DLP-Projektor - Schwarz
Gerätetyp  DLP-Projektor
Farbe  Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Mikro-Display  DMD Chip
Helligkeit  220 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis  5000:1
Auflösung  WVGA (854 x 480)
Natives Seitenverhältnis  16:9
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben (24-Bit)
Lampentyp  LED
Lampenlebensdauer  Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus
Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang  (NTSC, SECAM, PAL)
Video-Modi  480p
Lautsprecher  Lautsprecher - integriert
Stromversorgung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  30 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.5 cm x 11.5 cm x 3.63 cm
Gewicht  440 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Farbe  Schwarz
  
Projektor  
Mikro-Display  DMD Chip
Helligkeit  220 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis  5000:1
Sichtbare Bildfläche  73 cm - 254 cm
Projektionsdistanz  0.7 m - 2.9 m
Projektionsdistanz-Verhältnis  1.3:1
Auflösung  WUXGA - WVGA (854 x 480) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis  16:9
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben (24-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)  100 kHz
Lampentyp  LED
Lampenlebensdauer  Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus
Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen  Keystone-Korrektur
Besonderheiten  Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, integrierter Lithium-Ionen-Akku, Bluetooth-Lautsprechermodus, Wireless Projection Ready, Auto Portrait, klappbares Ständerdesign, Variable Refresh Rates, 4 Corner Correction
  
Objektiv  
Blendenöffnung  F/1.6
Keystone-Korrekturrichtung  Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur  -25 / +25
Horizontale Keystone-Korrektur  -14 / +14
  
Videoeingang  
TV-System  NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen  HDMI
Video-Modi  480p
  
Lautsprecher  
Typ  Integriert
Soundmodus  Mono
Ausgangsleistung/Kanal  2 Watt
Lautsprecher  1 x Misch-Kanal
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
2 x USB - 4-polig USB Typ A
1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragetasche, kabelloser USB-Netzwerkadapter, Fernbedienung, Schutzhülle
Enthaltene Kabel  1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung  ISO 21118, HDCP
  
Stromversorgung  
Spannungsquelle  AC / Batterie
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  30 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.5 Watt
  
Batterie  
Kapazität  9000 mAh
Betriebszeit (bis zu)  5 Stunde(n)
  
Maße und Gewicht  
Breite  11.5 cm
Tiefe  11.5 cm
Höhe  3.63 cm
Gewicht  440 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Gerätetyp:
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Farbe:
Schwarz
Mikro-Display:
DMD Chip
Helligkeit:
220 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis:
5000:1
Sichtbare Bildfläche:
73 cm - 254 cm
Projektionsdistanz:
0.7 m - 2.9 m
Projektionsdistanz-Verhältnis:
1.3:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Farbunterstützung:
16,7 Millionen Farben (24-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H):
100 kHz
Lampentyp:
LED
Steuerungen und Einstellungen:
Keystone-Korrektur
Blendenöffnung:
F/1.6
Keystone-Korrekturrichtung:
Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur:
-25 / +25
Horizontale Keystone-Korrektur:
-14 / +14
TV-System:
NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen:
HDMI
Video-Modi:
480p
Typ:
Integriert
Soundmodus:
Mono
Ausgangsleistung/Kanal:
2 Watt
Lautsprecher:
1 x Misch-Kanal
Enthaltene Kabel:
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung:
ISO 21118, HDCP
Spannungsquelle:
AC / Batterie
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
30 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.5 Watt
Kapazität:
9000 mAh
Betriebszeit (bis zu):
5 Stunde(n)
Breite:
11.5 cm
Tiefe:
11.5 cm
Höhe:
3.63 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
80%
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, LED-Projektor, acer beamer, led-projektor, acer, pv12p, aopen, schwarz, dlpprojektor, mrjw211001, projektor, mr.jw211.001, wvga, jw211, fire, legend, ansilumen, 16:9, ansi, lumen, projector, black, uxga, 700lm, 5000:1, powered, einer, 1920, 1080, 5000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 281,38*
€ 332,18*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 295,15*
€ 347,71*
Frei Haus
ab € 295,58*
€ 347,72*
€ 6,78*
ab € 296,15*
€ 349,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,71*
€ 413,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,50*
€ 409,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,12*
€ 373,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,43*
€ 370,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,15*
€ 351,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 11,65*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 16,81*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 25,36*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.