Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Netzteil - PPS Technology - 30 Watt - 3 A - PD (USB-C) - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink PA0279 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
LogiLink PA0279 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
LogiLink PA0279 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
LogiLink PA0279 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
LogiLink PA0279 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
LogiLink PA0279 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
LogiLink PA0279 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
LogiLink PA0279 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-7956379
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0279
EAN/GTIN:
     4052792067446
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Netzteil - PPS Technology - 30 Watt - 3 A - PD (USB-C) - weiß
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  PA0279
Modell  
EAN/UPC  4052792067446

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Netzteil - PPS Technology - USB-C - 30 Watt
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.5 cm x 7.42 cm x 3.7 cm
Gewicht  57 g
Farbe  Weiß
Ausgangsanschlusstyp  USB-C
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.  3 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery
Gestellte Leistung  30 Watt

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Entwickelt für  Tablet, Mobiltelefon
Breite  3.5 cm
Tiefe  7.42 cm
Höhe  3.7 cm
Gewicht  57 g
Farbe  Weiß
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Eingangsanschlüsse  Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker  1
Geleistete Netzspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Ausgabeanschlussstellen  24-poliger USB-C
Gestellte Leistung  30 Watt
Elektrischer Strom max.  3 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery
Merkmale  Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Schnellaufladung, GaN Technology, Programmable Power Supply (PPS)
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  12 cm
Transporttiefe  7.5 cm
Transporthöhe  4 cm
Transportgewicht  950 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Netzteil
Entwickelt für:
Tablet, Mobiltelefon
Breite:
3.5 cm
Tiefe:
7.42 cm
Höhe:
3.7 cm
Farbe:
Weiß
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Eingangsanschlüsse:
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Ausgabeanschlussstellen:
24-poliger USB-C
Gestellte Leistung:
30 Watt
Elektrischer Strom max.:
3 A
Schnellladetechnologie:
Power Delivery
Transportbreite:
12 cm
Transporttiefe:
7.5 cm
Transporthöhe:
4 cm
Transportgewicht:
950 g
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, netzteil für tablet, ladegerät usb c, logilink, pa0279, 0279, usbc, weiß, netzteil, technology, watt, steckdosenadapter, power, delivery, usbcportpdgan30w, port, wall, charger, 1port, usbcf, w/pd, white, usbsteckdosenadapter, gantechnologie, unterstützt, ppsladen, passt, ausgangs, stück
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,78*
€ 13,71*
€ 5,50*
ab € 9,79*
€ 13,72*
6 Tage
1383
€ 9,90*
ab € 10,43*
€ 14,60*
€ 4,00*
ab € 11,60*
€ 16,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,47*
€ 42,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.