Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ECM-G1 - Mikrofon - 3,5-mm-Anschluss (ECMG1Z.SYU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony ECM-G1 Mikrofon Schwarz Digitales Kameramikrofon
Sony ECM-G1 Mikrofon Schwarz Digitales Kameramikrofon
Sony ECM-G1 Mikrofon Schwarz Digitales Kameramikrofon
Sony ECM-G1 Mikrofon Schwarz Digitales Kameramikrofon
Sony ECM-G1 Mikrofon Schwarz Digitales Kameramikrofon
Sony ECM-G1 Mikrofon Schwarz Digitales Kameramikrofon
Sony ECM-G1 Mikrofon Schwarz Digitales Kameramikrofon
Artikel-Nr.:
     2753M-7964259
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ECMG1Z.SYU
EAN/GTIN:
     4548736134737
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
kameramikrofone sony
kameramikrofone

Übersicht

Kurzinfo  Sony ECM-G1 - Mikrofon - 3,5-mm-Anschluss
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  ECMG1Z.SYU
Modell  ECM-G1
EAN/UPC  4548736134737

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony ECM-G1 - Mikrofon
Produkttyp  Mikrofon - 3,5-mm-Anschluss
Empfohlene Verwendung  Kamera, Camcorder, Telefon, Computer
Mikrofon  Schuh-Halterung
Betriebsart des Mikrofons  Super-kardioid
Mikrofon-Geräuschunterdrückung  Ja

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mikrofon - 3,5-mm-Anschluss
Breite  2.8 cm
Tiefe  4.85 cm
Höhe  5.08 cm
Gewicht  34 g
Empfohlene Verwendung  Kamera, Camcorder, Telefon, Computer
Merkmale  MI (Multi Interface) Shoe, anti-vibration mount, 14.6mm mic. capsule
  
Mikrofon  
Typ  Schuh-Halterung
Formfaktor  Richtmikrofon
Betriebsart des Mikrofons  Super-kardioid
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Frequenzgang  50 - 20000 Hz
Geräuschunterdrückung  Ja
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Wind-Schutzschirm, Tragetasche, 3,5-mm- bis 3,5 mm-Kabel, ?onnector protect cap

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Mikrofon - 3,5-mm-Anschluss
Breite:
2.8 cm
Tiefe:
4.85 cm
Höhe:
5.08 cm
Empfohlene Verwendung:
Kamera, Camcorder, Telefon, Computer
Typ:
Schuh-Halterung
Formfaktor:
Richtmikrofon
Betriebsart des Mikrofons:
Super-kardioid
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Frequenzgang:
50 - 20000 Hz
Geräuschunterdrückung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sony, mikrofon, ecmg1, ecmg1zsyu, ecmg1z.syu, ecmg1z, 35mmanschluss, anschluss, shotgunmikrofon, shotgun, kierunkowy
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 100,03*
€ 128,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 114,43*
€ 145,10*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 113,68*
€ 145,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.