Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Netzladegerät VoltPlug Duos Mini PD 20W und USB-C Kabel 1,5m weiß (540122)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Netzladegerät VoltPlug Duos Mini PD 20W und USB-C Kabel 1,5m weiß
Netzladegerät VoltPlug Duos Mini PD 20W und USB-C Kabel 1,5m weiß
Netzladegerät VoltPlug Duos Mini PD 20W und USB-C Kabel 1,5m weiß
Netzladegerät VoltPlug Duos Mini PD 20W und USB-C Kabel 1,5m weiß
Netzladegerät VoltPlug Duos Mini PD 20W und USB-C Kabel 1,5m weiß
Netzladegerät VoltPlug Duos Mini PD 20W und USB-C Kabel 1,5m weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-7976051
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540122
EAN/GTIN:
     4252011903382
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Schnellladung  Ja
Schnellladetechnik  Quick Charge 3.0
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung bis zu  20 W
Energieschutzeigenschaften  Überspannung, Überhitzung
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Kabellänge  1,5 m
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Max. Leistung  20 W
Ausgangsstrom (5V)  3 A
Ausgangsstrom (9V)  2,22 A
Ausgangsstrom (12V)  1,67 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  100 mm
Tiefe  60 mm
Höhe  25 mm
Gewicht  90 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C
Verpackungsart  Karton mit Aufhänger
Verpackungsbreite  125 mm
Verpackungstiefe  95 mm
Verpackungshöhe  32 mm
Paketgewicht  120 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Uniladegerät, Universalladegerät, usb kabel typ-c weiß, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel weiß, 4smarts, 540122, fast, charge, voltplug, mini, usbc, kabel, weiß, apple, duos, netzteil, watt, hisilicon, charging, super, 2.4a, pd/pps, ausgabeanschlussstellen, kabel:, pdpps, netzladegerät, netzladegert, ladegerät, ladegert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 2,90*
ab € 8,19*
€ 11,73*
€ 6,70*
ab € 8,20*
€ 11,74*
5 Tage
5
€ 3,51*
ab € 11,06*
€ 15,68*
3 Tage
151
€ 6,90*
ab € 13,11*
€ 18,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,77*
€ 28,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.