Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4ASZA-540122 Herst.-Nr.: 4S540122 EAN/GTIN: 4252011903382 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Dual USB: Lade 2 Geräte gleichzeitig über USB-C und USB-A
- Fast Charge: Bis zu 3x schneller als ein Standard 5 Watt Netzteil
- Mini: Kompakte Bauweise ideal für unterwegs
- Perfect Match: 1,5 Meter USB-C Kabel zum Laden und Datenübertragen
- Sicher
- Universal kompatibel
Dual USB Mit dem VoltPlug Duos Mini 20W Power Adapter, kannst du zu Hause, im Büro und unterwegs zwei Geräte simultan laden. Fast Charge Lade deine Geräte schneller denn je. Dein iPhone13 kann in nur 35 Minuten zu 58% aufgeladen werden. Das ist 3x schneller, als mit dem original 5W Standard-Ladegerät. Mini Spare Platz an der Steckdosenleiste. Dieser 4smarts Charger ist bis zu 50% kleiner, als ein herkömmliches Ladegerät. Sicherheit Der 20W Schnellladestecker ist mit einem intelligenten Chip ausgestattet, der deine Technik vor Überspannung, Überhitzung schützt und somit die Lebensdauer deiner Technik gewährleistet. Universal kompatibel Der USB-C und USB-A Stromversorgungsstecker unterstützt Fast Charge, dadurch lassen sich all deine Geräte effizient und schnell aufladen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Uniladegerät, Universalladegerät, usb kabel typ-c weiß, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 8,21* | € 11,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 10,23* | € 14,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4ASZA | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 13,12* | € 18,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 14,68* | € 20,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 21,00* | € 29,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4ASZA | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4ASZA | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4ASZA | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 220,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4ASZA | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|