Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Vibe 100 - Headset - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - Graphite (981-001213)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Graphit
Artikel-Nr.:
     2753M-8001386
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001213
EAN/GTIN:
     5099206103917
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Cordless Keyboard

Übersicht

Kurzinfo  Logitech Zone Vibe 100 - Headset - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - Graphite
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Logitech
Hersteller Art. Nr.  981-001213
Modell  Zone Vibe 100
EAN/UPC  5099206103917

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Logitech Zone Vibe 100 - Headset
Produkttyp  Headset - Bluetooth - kabellos
Kompatibilität  iPhone, iPad, Android Telefon, Mac, Windows, Android Tablet
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer
Zusätzliche Funktionen  DSP
Lokalisierung  EMEA
Farbe  Graphite
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.2
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  Immersivmodus
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 118 dB
Impedanz  45 Ohm
Mikrofon  Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet, Beamforming
Mikrofon-Geräuschunterdrückung  Ja
Mit Mikrofonen  2
Kompatible Software  Microsoft Teams, Zoom, Google Meet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - Bluetooth - kabellos
Kompatibilität  iPhone, iPad, Android Telefon, Mac, Windows, Android Tablet
Zusätzliche Funktionen  DSP
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Headset: 16.97 cm x 7.3 cm x 18.3 cm / 185 g
Ear pad: 7.54 cm x 1.93 cm x 9.86 cm
Breite  16.97 cm
Tiefe  7.3 cm
Höhe  18.3 cm
Gewicht  185 g
Farbe  Graphite
Gehäusematerial  25 % Post-Consumer Recyclingkunststoff
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer
Max. Betriebsabstand  30 m
Lokalisierung  EMEA
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.2
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  Immersivmodus
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit  118 dB
Impedanz  45 Ohm
Membran  40 mm
Audio-Ausgabedetails  Multimedia - 20 - 20000
Kommunikation - 100 - 8000
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Formfaktor  Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet, Beamforming
Mit Mikrofonen  2
Frequenzgang  100 - 8000 Hz
Geräuschunterdrückung  Ja
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Reisetasche
Kabeldetails  USB-C Ladekabel - 1.5 m
Kompatible Software  Microsoft Teams, Zoom, Google Meet
  
Stromversorgung  
Batterie  Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)  20 Stunde(n)
Laufzeitdetails  Maximale Gesprächsdauer: bis zu 18 Stunde(n)
Andauernde Wiedergabe: bis zu 20 Stunde(n)
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  19.6 cm
Transporttiefe  8.7 cm
Transporthöhe  22 cm
Transportgewicht  468 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Headset - Bluetooth - kabellos
Kompatibilität:
iPhone, iPad, Android Telefon, Mac, Windows, Android Tablet
Zusätzliche Funktionen:
DSP
Breite:
16.97 cm
Tiefe:
7.3 cm
Höhe:
18.3 cm
Farbe:
Graphite
Gehäusematerial:
25 % Post-Consumer Recyclingkunststoff
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik, Computer
Max. Betriebsabstand:
30 m
Lokalisierung:
EMEA
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrumschließend
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
Bluetooth 5.2
Soundmodus:
Stereo
Soundeffekte:
Immersivmodus
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:
118 dB
Impedanz:
45 Ohm
Membran:
40 mm
Audio-Ausgabedetails:
Multimedia - 20 - 20000 , Kommunikation - 100 - 8000
Typ:
Mikrofonbaum
Formfaktor:
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons:
Ungerichtet, Beamforming
Mit Mikrofonen:
2
Geräuschunterdrückung:
Ja
Zubehör im Lieferumfang:
Reisetasche
Kabeldetails:
USB-C Ladekabel - 1.5 m
Kompatible Software:
Microsoft Teams, Zoom, Google Meet
Batterie:
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu):
20 Stunde(n)
Transportbreite:
19.6 cm
Transporttiefe:
8.7 cm
Transporthöhe:
22 cm
Transportgewicht:
468 g
Weitere Suchbegriffe: Funktastatur, Kabellose Tastatur, Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Logitech Headsets, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Keyboard, Tastatur, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth stereo kopfhörer, bluetooth headset, headset bluetooth, logitech, vibe, zone, graphite, headset, bluetooth, ohrumschließend, kabellos, 001213, 981001213, ohrumschlieend, graphit, a00167, emea, grafit, 00167, overear, bluetoothheadset, over, wireless, geräuschunterdrückung, gesprächszeit, leicht, komfortabel, ausines, grafitas
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,60*
€ 82,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,30*
€ 90,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 71,08*
€ 90,23*
€ 4,50*
ab € 72,24*
€ 91,37*
€ 4,70*
ab € 75,75*
€ 96,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001422
ab € 73,07*
Zubehör
Logitech
960-001428
ab € 77,87*
Zubehör
Logitech
960-001421
ab € 76,48*
Zubehör
Logitech
981-001224
ab € 63,45*
Zubehör
Logitech
981-001219
ab € 66,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.