Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VCA-TABA95 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Bürste (VCA-TABA95)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VCA-TABA95 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Bürste
Samsung VCA-TABA95 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Bürste
Samsung VCA-TABA95 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Bürste
Artikel-Nr.:
     2753M-8008944
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VCA-TABA95
EAN/GTIN:
     8806092807303
Suchbegriffe:
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Stielstaubsauger

Hauptmerkmale

Merkmale  
Geeignet für Staubsauger-Typ  Handstaubsauger
Produkttyp  Bürste
Produktfarbe  Schwarz
Markenkompatibilität  Samsung
Kompatibilität  BESPOKE Jet
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  250 mm
Tiefe  75 mm
Höhe  278 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Geeignet für Staubsauger-Typ:
Handstaubsauger
Produkttyp:
Bürste
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
BESPOKE Jet
Breite:
250 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
278 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Hartbodendüse, Parkettdüse, Staubsauger-Turbodüse, Turbodüse Staubsauger, handsauger, samsung, vcataba95, taba95, staubsauger, elektrobürste, zubehör/zusatz, handstaubsauger, bürste, elektrobrste, zubehrzusatz, brste, zubehör, zusatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.