Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1" ) 41 mm Schwarz - Weiß GPS (010-02641-33)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß GPS
Garmin Forerunner 255S 2,79 cm (1.1") 41 mm Digital 218 x 218 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß GPS
Artikel-Nr.:
     2753M-8040403
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02641-33
EAN/GTIN:
     0753759279981
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Display-Typ  Digital
Bildschirmauflösung  218 x 218 Pixel
Touchscreen  Ja
Bildschirmdiagonale  2,79 cm (1.1" )
Farbdisplay  Ja
Displaydurchmesser  2,75 cm
Uhrenglas-Typ  Corning Gorilla Glass 3
  
Design  
Marktpositionierung  Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses  41 mm
Farbe des Uhrengehäuses  Schwarz, Weiß
Material des Uhrengehäuses  Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP)
Armbandfarbe  Weiß
Bandmaterial  Silikon
Bandgröße  Universalgröße
Form  Rund
Handgelenkgröße  110 - 175 mm
Schnallenfarbe  Silber
Name der Farbe  Whitestone
Wasserbeständigkeit  5 ATM
  
Leistungen  
Eingebautes Mikrofon  Nein
Integrierte Kamera  Nein
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android, iOS
  
Merkmale  
Herzfrequenzmonitor  Ja
Blutdruckmessgerät  Ja
Blutsauerstoff-Sensor  Ja
Zurückgelegte Strecke  Ja
Verbrannte Kalorien  Ja
Beschleunigungsmesser  Ja
Gyroskop  Ja
Aktivitäts-Tracker  Ja
Persönliche Ziele  Ja
Schlafqualität  Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)  Kalender, Countdown Timer
Wetteranzeige  Ja
Kalenderbenachrichtigungen  Ja
SMS-Benachrichtigungen  Ja
Timer  Ja
Elektronischer Kompass  Ja
Musikspieler  Ja
Funktion zur Stressüberwachung  Ja
Barometrischer Höhenmesser  Ja
Wecker  Ja
Stoppuhr  Ja
Zeit-/Streckensignal  Ja
Intervalltraining  Ja
Laufsensor  Ja
Fortbildende Trainings  Ja
Sonnen- u. Mondauskunft  Ja
Vorgeschlagene Erholungsphase  Ja
Automatische tägliche Aktivitätserfassung  Ja
Empfohlene Aktivität  Fahrradfahren, Wandern, Rudern, Laufen, Skifahren, Schwimmen
Musiksteuerung  Ja
Funktion-"Finde mein Telefon"  Ja
Trainingseffekt-Messung  Ja
Virtuelle Partner-Funktion  Ja
Rennen-Prädiktor  Ja
Laufdynamik  Ja
Anrufbenachrichtigungen  Ja
Thermometer  Ja
  
Netzwerk  
ANT+ -fähig  Ja
GPS  Ja
GLONASS  Ja
Galileo  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Bluetooth  Ja
  
Leistung  
Akku-/Batteriebetriebsdauer  288 h
Akku-/Batterietyp  Integrierte Batterie
Batterielebensdauer  12 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)  26 h
  
Software  
Apps für Sportaktivitäten  Connect IQ
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  39 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Display-Typ:
Digital
Bildschirmauflösung:
218 x 218 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
2,79 cm (1.1" )
Farbdisplay:
Ja
Displaydurchmesser:
2,75 cm
Uhrenglas-Typ:
Corning Gorilla Glass 3
Marktpositionierung:
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses:
41 mm
Farbe des Uhrengehäuses:
Schwarz, Weiß
Material des Uhrengehäuses:
Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP)
Armbandfarbe:
Weiß
Bandmaterial:
Silikon
Bandgröße:
Universalgröße
Form:
Rund
Handgelenkgröße:
110 - 175 mm
Schnallenfarbe:
Silber
Name der Farbe:
Whitestone
Wasserbeständigkeit:
5 ATM
Eingebautes Mikrofon:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Blutdruckmessgerät:
Ja
Blutsauerstoff-Sensor:
Ja
Zurückgelegte Strecke:
Ja
Verbrannte Kalorien:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Aktivitäts-Tracker:
Ja
Persönliche Ziele:
Ja
Schlafqualität:
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM):
Kalender, Countdown Timer
Wetteranzeige:
Ja
Kalenderbenachrichtigungen:
Ja
SMS-Benachrichtigungen:
Ja
Timer:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Musikspieler:
Ja
Funktion zur Stressüberwachung:
Ja
Barometrischer Höhenmesser:
Ja
Wecker:
Ja
Stoppuhr:
Ja
Zeit-/Streckensignal:
Ja
Intervalltraining:
Ja
Laufsensor:
Ja
Fortbildende Trainings:
Ja
Sonnen- u. Mondauskunft:
Ja
Vorgeschlagene Erholungsphase:
Ja
Automatische tägliche Aktivitätserfassung:
Ja
Empfohlene Aktivität:
Fahrradfahren, Wandern, Rudern, Laufen, Skifahren, Schwimmen
Musiksteuerung:
Ja
Funktion-"Finde mein Telefon":
Ja
Trainingseffekt-Messung:
Ja
Virtuelle Partner-Funktion:
Ja
Rennen-Prädiktor:
Ja
Laufdynamik:
Ja
Anrufbenachrichtigungen:
Ja
Thermometer:
Ja
ANT+ -fähig:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
Bluetooth:
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
288 h
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer:
12 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus):
26 h
Apps für Sportaktivitäten:
Connect IQ
Weitere Suchbegriffe: Bluetooth-Armbanduhr, Bluetooth-Uhr, Smart Watch, Smartwatch, Sportuhr, garmin sportuhr, bluetooth uhr, garmin, 02641, 0100264133, forerunner, 255s, music, whitestone, bialy, weiß, steinweiss/schwarz, 1.1", schwarz, steinweissschwarz, steinweiss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 240,60*
€ 272,59*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 255,47*
€ 290,06*
1 Tag
33
€ 2,90*
ab € 289,05*
€ 326,65*
€ 5,00*
ab € 304,69*
€ 343,61*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 328,05*
€ 370,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,13*
€ 440,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,18*
€ 436,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,13*
€ 415,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,78*
€ 411,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,05*
€ 390,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.