Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-8052671 Herst.-Nr.: ACUSBC65WGAN EAN/GTIN: 0662919115055 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | V7 - Netzteil - 3 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB-C) - Schwarz | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | V7 | Hersteller Art. Nr. | ACUSBC65WGAN | Modell | | EAN/UPC | 0662919115055 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | V7 Netzteil - USB-C | Produkttyp | Netzteil | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 3 cm x 7.35 cm x 7.35 cm | Gewicht | 206 g | Farbe | Schwarz | Lokalisierung | Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa | Ausgangsanschlusstyp | Gesamt 2: USB-C | Erforderliche Netzspannung | 5 V (50/60 Hz) | Geleistete Netzspannung | 5 / 9 / 12 / 20 V | Elektrischer Strom max. | 3 A | Details zum Leistungsgerät | - 24-poliger USB-C - 5 V - 3 A - 24-poliger USB-C - 5 V - 3 A | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Netzteil | Entwickelt für | Notebook | Breite | 3 cm | Tiefe | 7.35 cm | Höhe | 7.35 cm | Gewicht | 206 g | Farbe | Schwarz | Lokalisierung | Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa | | | Stromversorgungsgerät | | Erforderliche Netzspannung | 5 V (50/60 Hz) | Geleistete Netzspannung | 5 / 9 / 12 / 20 V | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 2: 24-poliger USB-C | Elektrischer Strom max. | 3 A | Details zum Leistungsgerät | 24-poliger USB-C - 5 V - 3 A 24-poliger USB-C - 5 V - 3 A | Merkmale | LED-Anzeige, Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, GaN Technology | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Steckersatz | Kennzeichnung | FCC, WEEE, DoE Level VI, UKCA | | | Abmessungen undamp; Gewicht (Transport) | | Transportbreite | 13 cm | Transporttiefe | 13 cm | Transporthöhe | 5.5 cm | Transportgewicht | 242 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Netzteil | Entwickelt für: | Notebook | Breite: | 3 cm | Tiefe: | 7.35 cm | Höhe: | 7.35 cm | Farbe: | Schwarz | Lokalisierung: | Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa | Erforderliche Netzspannung: | 5 V (50/60 Hz) | Geleistete Netzspannung: | 5 / 9 / 12 / 20 V | Ausgabeanschlussstellen: | Gesamt 2: 24-poliger USB-C | Elektrischer Strom max.: | 3 A | Details zum Leistungsgerät: | 24-poliger USB-C - 5 V - 3 A , 24-poliger USB-C - 5 V - 3 A | Zubehör im Lieferumfang: | Steckersatz | Kennzeichnung: | FCC, WEEE, DoE Level VI, UKCA | Transportbreite: | 13 cm | Transporttiefe: | 13 cm | Transporthöhe: | 5.5 cm | Transportgewicht: | 242 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, netzteil notebook, acusbc65wgan, usbc, schwarz, charger, ports, intl, plugs, netzteil, ausgabeanschlussstellen, acusbc65wgan., aufladetyp:, indoor, energiequelle:, aufladekompatibilität:, universal, typc, anzahl, anschlüsse:, energieschutzeigenschaften:, überstrom, überspannung, überlastschutz, kurzschluß., produktfarbe:, aufladetyp, energiequelle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,24* | € 23,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 25,13* | € 27,79* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 38,83* | € 42,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|