Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF - Flip-Hülle für Tablet - Schwarz - für Samsung Galaxy Tab S7+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
eSTUFF ES685003-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Folio Schwarz
eSTUFF ES685003-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Folio Schwarz
eSTUFF ES685003-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8052904
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES685003-BULK
EAN/GTIN:
     5704174302575
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Übersicht

Kurzinfo  eSTUFF - Flip-Hülle für Tablet - Schwarz - für Samsung Galaxy Tab S7+
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  eSTUFF
Hersteller Art. Nr.  ES685003-BULK
Modell  
EAN/UPC  5704174302575

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  eSTUFF - Flip-Hülle für Tablet
Produkttyp  Flip-Hülle für Tablet
Gewicht  200 g
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Samsung Galaxy Tab S7+

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  200 g
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung  Für Tablet
Abdeckungsart  Flip-Hülle
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  220 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Samsung Galaxy Tab S7+

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung:
Für Tablet
Abdeckungsart:
Flip-Hülle
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
220 g
Entwickelt für:
Samsung Galaxy Tab S7+
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet tasche schwarz, tablet cover, tablet tasche galaxy tab, estuff, 685003, es685003bulk, houston, folio, case, es685003, bulk, fliphülle, tablet, schwarz, samsung, galaxy, fliphlle, flip, hülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 10,00*
ab € 17,31*
€ 24,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,71*
€ 44,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.