Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke (17.99.1121)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Value
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-809547
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
17.99.1121
EAN/GTIN:
7611990191376
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Platzsparende und solide Montage von LCD-Monitoren an festen Wänden
Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) und 100 (100x100mm)
Technische Daten
Hersteller
VALUE
Herstellernummer
17.99.1121
Produktgruppe
LCD-Monitorarme
Produkttyp
Monitorarm, Wandmontage
Speditionsware
nein
Tragkraft
15 kg
Anzahl Drehpunkte
2
Befestigung
Wandhalterung
Armlänge maximal
100 mm
Verstellmöglichkeit
Mechanisch
VESA 75 x 75 mm
ja
VESA 100 x 100 mm
ja
Bruttogewicht
0.6 kg / inklusive Verpackung
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
17.99.1121
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Speditionsware:
nein
Tragkraft:
15 kg
Anzahl Drehpunkte:
2
Befestigung:
Wandhalterung
Armlänge maximal:
100 mm
Verstellmöglichkeit:
Mechanisch
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Bruttogewicht:
0.6 kg / inklusive Verpackung
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
value lcd-wandhalterung
,
halterung tv
,
value
,
1121
,
17991121
,
17.99.1121
,
wandmontage
,
gelenke
,
lcdbefestigung
,
schwarz
,
befestigung
,
monitorwandhalterung
,
monitor
,
wandhalterung
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 13,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,32*
€ 13,53*
Lager 173
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,71*
€ 18,06*
Lager 102
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 14,99*
€ 21,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,65*
€ 25,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke, bis 8 kg
VALUE
17.99.1125
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen