Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex LCD Cart - Wagen - für LCD-Display / PC-Ausrüstung - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Zweistufiges Grau - Bildschirmgröße: bis zu 55,9 cm (bis zu 55,90cm (22") )


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron Neo-Flex LCD Cart Grau Flachbildschirm Multimedia-Wagen/Trolley
Ergotron Neo-Flex LCD Cart Grau Flachbildschirm Multimedia-Wagen/Trolley
Ergotron Neo-Flex LCD Cart Grau Flachbildschirm Multimedia-Wagen/Trolley
Ergotron Neo-Flex LCD Cart Grau Flachbildschirm Multimedia-Wagen/Trolley
Ergotron Neo-Flex LCD Cart Grau Flachbildschirm Multimedia-Wagen/Trolley
Ergotron Neo-Flex LCD Cart Grau Flachbildschirm Multimedia-Wagen/Trolley
Ergotron Neo-Flex LCD Cart Grau Flachbildschirm Multimedia-Wagen/Trolley
Ergotron Neo-Flex LCD Cart Grau Flachbildschirm Multimedia-Wagen/Trolley
Artikel-Nr.:
     2753M-810447
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     24-206-214
EAN/GTIN:
     0698833015126
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron Neo-Flex LCD Cart - Wagen - für LCD-Display / PC-Ausrüstung - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Zweistufiges Grau - Bildschirmgröße: bis zu 55,9 cm (bis zu 55,90cm (22") )
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  24-206-214
Modell  Neo-Flex LCD Cart
EAN/UPC  0698833015126

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron Neo-Flex LCD Cart - Wagen - für LCD-Display / Tastatur / Maus / Barcode-Scanner / CPU
Produkttyp  Wagen
Anpassungen  Neigung
Gewicht  17 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-Display / Tastatur / Maus / Barcode-Scanner / CPU
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 55,9 cm (bis zu 55,90cm (22") )
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  11.8 kg
Material  Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe  Zweistufiges Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  17 kg
Material  Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe  Zweistufiges Grau
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Empfohlene Verwendung  LCD-Display / Tastatur / Maus / Barcode-Scanner / CPU
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 55,9 cm (bis zu 55,90cm (22") )
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  11.8 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, feststellbare Rollen, Constant Force Technology

Weitere Informationen:
Gewicht:
26,7 kg
Material:
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe:
Zweistufiges Grau
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display / Tastatur / Maus / Barcode-Scanner / CPU
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 55,9 cm (bis zu 55,90cm (22") )
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
11.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, multimediawagen ergotron, av wagen, ergotron, neoflex, 24206214, wagen, flex, zoll, constant, forcehöhenverstellung, lcddisplay, pcausrüstung, aluminium, verzinker, stahl, hochwertiger, kunststoff, zweistufiges, grau, bildschirmgröße:, forcehhenverstellung, pcausrstung, bildschirmgre, force, höhenverstellung, display, ausrüstung, bildschirmgröße
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,28*
€ 746,38*
Frei Haus
ab € 668,50*
€ 752,68*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 668,42*
€ 752,77*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 728,85*
€ 809,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 703,70*
€ 817,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,52*
€ 963,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,80*
€ 954,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,70*
€ 931,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,87*
€ 906,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,85*
€ 867,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.