Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset Premium 100 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige - ECO DECT\GAP - Schwarz (S30852-H2605-C111)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigaset Premium 100 int.
Gigaset Premium 100 int.
Artikel-Nr.:
     2753M-8108559
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2605-C111
EAN/GTIN:
     4250366868653
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon

Übersicht

Kurzinfo  Gigaset Premium 100 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige - ECO DECT\GAP - Schwarz
Gruppe  Telefone
Hersteller  Gigaset
Hersteller Art. Nr.  S30852-H2605-C111
Modell  Premium 100
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Gigaset Premium 100 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige
Produkttyp  Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte  1
Norm für schnurlose Telefone  ECO DECT\GAP
Freisprecheinrichtung  Ja
Anrufservices  Caller-ID, Rufweiterleitung
Anzeige  LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Gehäusefarbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schnurlostelefon
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte  1
Gehäusefarbe  Schwarz
  
Telefonmerkmale  
Norm für schnurlose Telefone  ECO DECT\GAP
Anrufservices  Caller-ID, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp  Rufnummernanzeige
Max. unterstützte Hörer  6
Max. Hörer-Betriebsabstand  50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)  300 m
Position des Wählers  Hörer
Wählerbetriebsarten  Puls, Ton
Konferenzfähig  Ja
Freisprecheinrichtung  Ja
Lautstärkeregelung  Ja
Klingelzeichen  22
Anzeigen  Nachricht
Beleuchtete Tastatur  Ja
Zusätzliche Funktionen  Alarm, integrierter Kalender, ECO DECT, Nachtmodus, High Definition Sound Performance (HDSP), Sperrliste, Messaging, anonymer Anruf, Zeit- / Datumsanzeige
  
Telefonspeicher  
Kapazität des Telefonbuchs  500 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern  20
Speicher für Anruferkennung  60 Namen und Nummern
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle  Hörer
Diagonalabmessung  4.6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung  128 x 160 Pixel
Hintergrundbeleuchtet  Ja
Anzeigensprachen  Multilingual
  
Verschiedenes  
Verbindungen  Micro-USB
Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
Platzierung/Befestigung  Wandmontage / Aufstellbar
Enthaltene Kabel  Telefonleitungskabel
Zubehör im Lieferumfang  Gürtelklammer, Netzadapter, Deckel vom Batterienfach
  
Batterie  
Batterie  2 x Batterie - Typ AAA
Technologie  Wiederaufladbar - NiMH
Mitgelieferte Anzahl  2
Gesprächszeit  Bis zu 720 Min.
Standby-Zeit  Bis zu 300 Std.
Ladezeit  5 Stunde(n)
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Basis)  
Breite  9.7 cm
Tiefe  6.2 cm
Höhe  11.6 cm
Gewicht  100 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Handset)  
Breite  4.9 cm
Tiefe  2.6 cm
Höhe  15.1 cm
Gewicht  114 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Schnurlostelefon
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte:
1
Gehäusefarbe:
Schwarz
Norm für schnurlose Telefone:
ECO DECT\GAP
Anrufservices:
Caller-ID, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp:
Rufnummernanzeige
Max. unterstützte Hörer:
6
Max. Hörer-Betriebsabstand:
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien):
300 m
Position des Wählers:
Hörer
Wählerbetriebsarten:
Puls, Ton
Konferenzfähig:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Lautstärkeregelung:
Ja
Klingelzeichen:
22
Anzeigen:
Nachricht
Beleuchtete Tastatur:
Ja
Kapazität des Telefonbuchs:
500 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern:
20
Speicher für Anruferkennung:
60 Namen und Nummern
Typ:
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle:
Hörer
Diagonalabmessung:
4.6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung:
128 x 160 Pixel
Hintergrundbeleuchtet:
Ja
Anzeigensprachen:
Multilingual
Verbindungen:
Micro-USB , Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
Platzierung/Befestigung:
Wandmontage / Aufstellbar
Enthaltene Kabel:
Telefonleitungskabel
Zubehör im Lieferumfang:
Gürtelklammer, Netzadapter, Deckel vom Batterienfach
Batterie:
2 x Batterie - Typ AAA
Technologie:
Wiederaufladbar - NiMH
Mitgelieferte Anzahl:
2
Gesprächszeit:
Bis zu 720 Min.
Standby-Zeit:
Bis zu 300 Std.
Ladezeit:
5 Stunde(n)
Breite:
9.7 cm
Tiefe:
6.2 cm
Höhe:
11.6 cm
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Gigaset Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, analog telefon schnurlos gigaset, gigaset smartphone schutzhülle, smartphone hülle schwarz, gigaset, premium, 30852, 2605, s30852h2605c111, int., s30852, h2605, c111, schnurlostelefon, rufnummernanzeige, dect\gap, schwarz, dectgap, platin/schwarz, intelligente, kontaktmanager, platinschwarz, platin
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 38,78*
€ 50,02*
6 Tage
9
€ 1,00*
ab € 48,71*
€ 62,00*
€ 6,78*
ab € 53,25*
€ 67,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,22*
€ 70,56*
14 Tage
10
€ 6,29*
ab € 64,01*
€ 79,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.