Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset Premium 100 SMS CLIP Telefonbuch DECT Schnurlos Sonstige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigaset Premium 100 SMS CLIP Telefonbuch DECT Schnurlos Sonstige
Gigaset Premium 100 SMS CLIP Telefonbuch DECT Schnurlos Sonstige
Artikel-Nr.:
     7405B-999547156
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2605-C111
EAN/GTIN:
     4250366868653
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon

Gigaset Premium 100 SMS CLIP Telefonbuch DECT Schnurlos Sonstige

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Gigaset Premium 100 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige Produkttyp: Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte: 1 Norm für schnurlose Telefone: ECO DECT\GAP Freisprecheinrichtung: Ja Anrufservices: Caller-ID, Rufweiterleitung Anzeige: LCD-Anzeige - Farbe - Ja Gehäusefarbe: Schwarz

Gigaset Premium 100 SMS CLIP Telefonbuch DECT Schnurlos Sonstige

Produktbeschreibung:

Sie sind auf der Suche nach einem Telefon, das gut aussieht und technisch überzeugend ist? Eines, das einfach zu bedienen ist und auch starker Beanspruchung standhält? Das sich auch im Job, in Restaurants, Geschäften oder kleineren Unternehmen bewährt? Hier ist es: Das Gigaset PREMIUM 100 besticht durch Design und Technik, durchdachte Navigation und ein großes Farbdisplay. Dank des Adressbuchs für bis zu 500 Einträge und der Datensynchronisation (via Micro–USB mit den Outlook–Kontakten Ihres PCs oder Macs) sind Sie zudem optimal vernetzt. Auch akustisch ist Ihr Telefon zu hören; mit nur einem Klick können Sie es optimal an Ihre Umgebung anpassen. Auch bei der Arbeit lässt dieser professionelle Kontaktmanager keine Wünsche offen: Dank des Headset–Anschlusses und der integrierten Freisprecheinrichtung haben Sie immer die Hände frei.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Gehäusefarbe
Schwarz
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP
Anrufservices
Caller–ID, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Max. unterstützte Hörer
6
Max. Hörer–Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Konferenzfähig
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
22
Anzeigen
Nachricht
Beleuchtete Tastatur
Ja
Zusätzliche Funktionen
Alarm, integrierter Kalender, ECO DECT, Nachtmodus, High Definition Sound Performance (HDSP), Sperrliste, Messaging, anonymer Anruf, Zeit– / Datumsanzeige
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
500 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern
20
Speicher für Anruferkennung
60 Namen und Nummern
Anzeige
Typ
LCD–Anzeige – Farbe
Anzeigestelle
Hörer
Diagonalabmessung
4,6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Anzeigensprachen
Multilingual
Verschiedenes
Verbindungen
Micro–USB ¦ Headsetstecker / Sub–Mini–Phone 2,5 mm
Platzierung/Befestigung
Wandmontage / Aufstellbar
Enthaltene Kabel
Telefonleitungskabel
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter, Deckel vom Batterienfach
Batterie
Batterie
2 x Batterie – Typ AAA
Technologie
Wiederaufladbar – NiMH
Mitgelieferte Anzahl
2
Gesprächszeit
Bis zu 720 Min.
Standby–Zeit
Bis zu 300 Std.
Ladezeit
5 Stunde(n)
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
9,7 cm
Tiefe
6,2 cm
Höhe
11,6 cm
Gewicht
100 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4,9 cm
Tiefe
2,6 cm
Höhe
15,1 cm
Gewicht
114 g

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 36,60*
€ 40,75*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 48,15*
€ 53,29*
€ 3,50*
ab € 49,63*
€ 54,91*
€ 6,78*
ab € 52,93*
€ 58,44*
€ 6,90*
ab € 68,53*
€ 75,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.