Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Schrankwagen
>
Multimediawagen
>
Artikel
Neomounts by Newstar FL55-875WH1 - Wagen - für Flachbildschirm - motorised - verriegelbar - Stahl - weiß - Bildschirmgröße: 94-254 cm (37"-100") - für P/N: AFL-875WH1 (FL55-875WH1)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Neomounts
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-8121930
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
FL55-875WH1
EAN/GTIN:
8717371449728
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Übersicht
Kurzinfo
Neomounts by Newstar FL55-875WH1 - Wagen - für Flachbildschirm - motorised - verriegelbar - Stahl - weiß - Bildschirmgröße: 94-254 cm (37"-100") - für P/N: AFL-875WH1
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.
FL55-875WH1
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Neomounts by Newstar FL55-875WH1 - Wagen
Produkttyp
Wagen
Entwickelt für
P/N: AFL-875WH1
Ausführliche Details
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: AFL-875WH1
Weitere Informationen:
Gewicht:
49,3 kg
Typ:
Wagen
Entwickelt für:
P/N: AFL-875WH1
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
AV-Wagen
,
Media-Wagen
,
Multimediawagen
,
TV-Wagen
,
Rollbock Materialstütze
,
Rollenbock Materialstütze
,
Rollenständer für Materialzufuhr
,
Rollständer für Materialzufuhr
,
multimediawagen weiß
,
av wagen
,
newstar tv-wagen
,
neomounts
,
fl55875wh1
,
fl55
,
875wh1
,
newstar
,
37100
,
weiß
,
motorisiert
,
94254
,
wagen
,
flachbildschirm
,
verriegelbar
,
stahl
,
bildschirmgröße:
,
37"100"
,
p/n:
,
afl875wh1
,
bildschirmgre
,
bildschirmgröße
,
100"
,
motorisierter
,
motorised
,
mobile
,
floor
,
stand
,
800x600
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2218
2 Tage
3
pro Stück
€ 9,50*
ab € 516,92*
€ 583,91*
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 525,73*
€ 592,84*
Lager 173
3 Tage
69
pro Stück
Frei Haus
ab € 526,65*
€ 595,68*
Lager 1817
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 526,18*
€ 595,98*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 618,84*
€ 687,59*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,59*
€ 818,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,28*
€ 808,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,87*
€ 790,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,50*
€ 770,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,84*
€ 736,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Adapter für MS Hub 85" AFL55-800, Schwarz
Neomounts
AFL55-800BL1
ab € 324,23*
Ähnlich
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Schwarz
Neomounts
FL55-875BL1
ab € 505,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen