Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Vogels PFD 8543 - Befestigungskit (Gelenkarm, Spannbefestigung für Tisch, Adapterplatte, 3 Drehzapfen) für LCD-Display - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm (PFD8543)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Artikel-Nr.:
2753M-813926
Hersteller:
Schnepel
Herst.-Nr.:
PFD8543
EAN/GTIN:
8712285318429
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Übersicht
Kurzinfo
Vogels PFD 8543 - Befestigungskit (Gelenkarm, Spannbefestigung für Tisch, Adapterplatte, 3 Drehzapfen) für LCD-Display - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Vogels
Hersteller Art. Nr.
PFD 8543
Modell
PFD 8543
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Vogels PFD 8543 - Befestigungskit
Produkttyp
Befestigungskit
Montagekomponenten
Gelenkarm, Spannbefestigung für Tisch, Adapterplatte, 3 Drehzapfen
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht
13 kg
Ausführliche Details
Allgemein
Erhältliche Farben
Silber/Aluminium, Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
Gelenkarm, Spannbefestigung für Tisch, Adapterplatte, 3 Drehzapfen
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht
13 kg
Funktionen
Verstellbare Höhe, Drehturm, Neigbar, Cable Inlay System (CIS), FLEXmount
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,4 kg
Erhältliche Farben:
Silber/Aluminium, Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht:
13 kg
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Monitorträger
,
halterung tv vogels schwenkbar
,
halterung tv
,
halterung tv schwenkbar
,
8543
,
vogels
,
7185434
,
vogel's
,
befestigungskit
,
gelenkarm
,
spannbefestigung
,
tisch
,
adapterplatte
,
drehzapfen
,
lcddisplay
,
display
,
pfd8543
,
deskstand
,
gelenke
,
2566cm
,
silb.
,
gasdruckfeder
,
monitor
,
tischhalter
,
misd
,
monitorhalterung
,
beweglich
,
silber
,
lcd/tfttischhalter
,
silb
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6012
Frei Haus
ab € 152,69*
€ 187,67*
Lager 721
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,10*
€ 194,98*
Lager 752
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 171,73*
€ 204,46*
Lager 7405
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 190,81*
€ 224,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 192,90*
€ 227,74*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,74*
€ 271,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,92*
€ 267,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen