Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN 10-Port USB-Ladestation 120 W Drei USB-C PD-Ports mit bis zu 18 W pro Port, sieben USB-A-Ports bis zu 12 W / 2,4 A pro Port, 120 W Gesamtleistung, weiß/anthrazit (180856)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     2753M-8149402
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     180856
EAN/GTIN:
     0766623180856
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Auf dem Schreibtisch montiert
Anzahl der unterstützten Geräte  10
Material  Kunststoff
Produktfarbe  Weiß
Betriebsprinzip  Kontakt
Platzierung  Tisch
Überspannungsschutz  Ja
Stromkabellänge  1,5 m
Zertifizierung  CE RoHS REACH FCC ETL UKCA
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Max. Leistung  120 W
Maximale Ausgangsspannung  12 V
Outputstrom (max.)  3 A
Energieschutzeigenschaften  Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  128 mm
Tiefe  235 mm
Höhe  83 mm
Gewicht  772 g
  
Verpackungsdaten  
Paketgewicht  848 g
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
Anzahl  1
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich bei Lagerung  0 - 40 °C
Betriebstemperatur  20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 90%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Typ:
Auf dem Schreibtisch montiert
Anzahl der unterstützten Geräte:
10
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Weiß
Betriebsprinzip:
Kontakt
Platzierung:
Tisch
Überspannungsschutz:
Ja
Stromkabellänge:
1,5 m
Zertifizierung:
CE
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Max. Leistung:
120 W
Maximale Ausgangsspannung:
12 V
Outputstrom (max.):
3 A
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Breite:
128 mm
Tiefe:
235 mm
Höhe:
83 mm
Paketgewicht:
848 g
Betriebsanleitung:
Ja
Anzahl:
1
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Betriebstemperatur:
20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90%
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Schnellladegerät, ladegerät usb 10fach, schnellladegerät, usb ladegerät manhattan, 180856, manhattan, 10port, port, usbladestation, usbc, pdports, usbaports, ladestation, ports, 120w, drei, sieben, gesamtleistung, weiß/anthrazit, weianthrazit, weiß, anthrazit, weiß/grau, w/port, a/port, gesamt, weiss/grau, power, deliveryladestation, weigrau
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 43,80*
€ 55,15*
2 Tage
43
pro Stück
€ 4,90*
ab € 49,07*
€ 61,59*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 55,88*
€ 71,17*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 57,75*
€ 71,80*
13 Tage
38
pro Stück
€ 6,29*
ab € 64,42*
€ 77,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
102254
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.