Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 10-Port USB Power Delivery 120W Lade- und Managementsystem Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D026272
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     180856
EAN/GTIN:
     0766623180856
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Desktop-Ladestation mit smarter und schneller Power für USB-C®- und USB-A-Geräte
Die Manhattan 10-Port USB-Ladestation hält Ihre USB-Geräte wie Tablets, Smartphones, Kameras, Bluetooth-Kopfhörer und tragbare Spielekonsolen geladen und einsatzbereit. Sie lässt sich an jeder Steckdose einsetzen und bietet Schnellladekomfort Zuhause, in Schulklassen oder Büros. Ordnung ins Gerätechaos bringen zehn Trennfächer, die auch für die meisten Schutzhüllen breit genug sind. Das sorgt für eine geordnete Gerätereihe und eine freie Tischoberfläche statt dem üblichen Wust aus Ladegeräten und Kabeln an einer Steckdosenleiste. Kleine USB-Ladegeräte können dadurch in der Tasche bleiben und sind frei für den Einsatz unterwegs.
Sicheres und leistungsstarkes Laden auf 10 Ports gleichzeitig

Diese Ladestation ist mit satten 120 Watt besonders leistungsstark und beliefert auch viele Geräte simultan ohne Probleme. Ein adaptiver, intelligenter Chip erkennt den optimalen Leistungsbedarf von angeschlossenen Geräten. Drei USB-C® Power Delivery-Ports (PD 3.0) liefern bis zu 18 W pro Port, um auch den Akku der neuesten iPhones, Samsung® Galaxy Tabs und anderen PD-Geräten in Höchstgeschwindigkeit zu füllen. Die übrigen sieben USB-A-Ports eignen sich zur Schnellladung mit bis zu 12 W / 2,4 A pro Port. Alle Ports sind mit Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz auf der sicheren Seite.
Ideal für Familien und Büros

Technikaffine Familien haben oft zwei oder mehr mobile Geräte pro Familienmitglied mit hohem Energiebedarf. Bringen Sie sie hiermit zusammen und freuen Sie sich auf ein Familienessen ohne Handys am Tisch. In Büros und Konferenzräumen bieten Sie mit der Station eine Lademöglichkeit dort, wo sie häufig gebraucht wird.
Features:
Leistungsstarkes 10-in-1 Schnellladegerät für Smartphones, Tablets, tragbare Spielekonsolen und andere mobile Geräte
Drei USB-C® Power Delivery (PD 3.0) Ports liefern bis zu 18 W pro Port
Sieben USB-A-Ports liefern bis zu 12 W / 2,4 A pro Port
Smarte Ladetechnologie für ideale Leistungsverteilung
Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
Lieferumfang:
Stromkabel, 1,5 m + Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
235 mm
Höhe:
83 mm
Farbe:
grau + weiß
Breite:
128 mm
Passend für (Details):
iPhone® 14, 14 Pro, 14 Pro Max, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini, SE 2022, X, XS, XS Max, X
Gewicht:
818 g
Anzahl Geräte:
10
Bauform:
Station
Passend für:
Smartphones + Tablets
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Grau + Weiß
Produkt-Art:
Lade- und Managementsystem
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, Manhattan, 10-Port USB Power Delivery 120 W, Lademanagement, Tablets
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 45,71*
€ 59,26*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 47,54*
€ 61,59*
€ 6,95*
ab € 47,80*
€ 62,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 49,36*
€ 63,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,03*
€ 70,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
102254
ab € 25,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.