Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Streaming UM 9.0 PRO RGB Microphone black/copper USB-Mikrofon für Streaming und Gaming mit eindruck (JA-0720)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     2753M-8250816
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JA-0720
EAN/GTIN:
     4025112099915
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Kopfhörer

Produkttext

Das CHERRY UM 9.0 PRO RGB besticht nicht nur mit seinem dreibeinigen Fuß aus Vollmetall, der für einen festen Stand sorgt, sondern macht obendrein auch optisch einiges her: Mattes Schwarz trifft auf geschmackvolles Kupfer, wodurch das professionelle USB-Mikro alle Blicke auf sich zieht.

Hauptmerkmale

Mikrofon  
Typ  Tischmikrofon
Bit-Rate  24 Bit
Samplerate  192 kHz
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)  122 dB
Mikrofon Stummschaltung  Ja
Mikrofonhalter  Ja
Lautstärkeregler  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Geräteschnittstelle  USB
Kopfhörerausgang  Ja
  
Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz, Kupfer
Kabellänge  2,5 m
  
Leistung  
Energiequelle  USB
  
Nachhaltigkeit  
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  160 mm
Tiefe  144 mm
Höhe  272 mm
Mikrofongewicht  555 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  193 mm
Verpackungstiefe  153 mm
Verpackungshöhe  318 mm
Paketgewicht  318 g
  
Lieferumfang  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
  
Logistikdaten  
Breite des Versandkartons  330 mm
Länge des Versandkartons  405 mm
Höhe des Versandkartons  485 mm
Anzahl Produkte pro Versandkarton  6 Stück(e)
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  5 - 55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Typ:
Tischmikrofon
Bit-Rate:
24 Bit
Samplerate:
192 kHz
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz):
122 dB
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Mikrofonhalter:
Ja
Lautstärkeregler:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Kopfhörerausgang:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Kupfer
Kabellänge:
2,5 m
Energiequelle:
USB
Breite:
160 mm
Tiefe:
144 mm
Höhe:
272 mm
Mikrofongewicht:
555 g
Verpackungsbreite:
193 mm
Verpackungstiefe:
153 mm
Verpackungshöhe:
318 mm
Paketgewicht:
318 g
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
330 mm
Länge des Versandkartons:
405 mm
Höhe des Versandkartons:
485 mm
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
6 Stück(e)
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, Soundkarte, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, soundkarte usb, mono mikrofone, cherry, 0720, ja0720, usbmikrofon, streaming, mikrofon, gaming, microphone, black/copper, blackcopper, black, copper, eindrucksvoller, office, shock, eindruck, schwarz/kupfer, mount, stereo, rgbbeleuchtung, schwarzkupfer, schwarz, kupfer, usb2, standfuß, hochwertige
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 7,50*
ab € 62,33*
€ 76,45*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 66,51*
€ 81,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,41*
€ 83,59*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 68,74*
€ 83,99*
€ 4,00*
ab € 84,37*
€ 101,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.