Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG SR-G3WU65 - TV-Ständer - Schwarz - Silber - 20° - LG - OLED G2/G3 Serie - 432 mm (SR-G3WU65.AEU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
LG SR-G3WU65
Artikel-Nr.:
     2753M-8306198
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     SR-G3WU65.AEU
EAN/GTIN:
     8806087081855
Suchbegriffe:
srg3wu65aeu
srg3wu65.aeu
g3wu65
srg3wu65

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  TV-Ständer
Produktfarbe  Schwarz, Silber
Drehungswinkel  20°
Markenkompatibilität  LG
Kompatibilität  OLED G2/G3 Serie
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  432 mm
Höhe  245 mm
Tiefe  225 mm
Gewicht  4,2 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  768 mm
Verpackungstiefe  306 mm
Verpackungshöhe  315 mm
Paketgewicht  6,3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,3 kg
Produkttyp:
TV-Ständer
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Drehungswinkel:
20°
Markenkompatibilität:
LG
Kompatibilität:
OLED G2/G3 Serie
Breite:
432 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
225 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
768 mm
Verpackungstiefe:
306 mm
Verpackungshöhe:
315 mm
Paketgewicht:
6,3 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 130,15*
€ 163,15*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 145,81*
€ 181,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,04*
€ 184,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 147,80*
€ 184,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.