Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Standfuß passend für Flachbildschirme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG Standfuß passend für Flachbildschirme
LG Standfuß passend für Flachbildschirme
Artikel-Nr.:
     7405B-999791210
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     SR-G3WU65
EAN/GTIN:
     8806087081855
Suchbegriffe:
Befestigungskits / Halterungen
Monitore
Bürotechnik

LG Standfuß passend für Flachbildschirme

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LG SR-G3WU65 Aufstellung - für OLED-Display - hintere Abdeckung Produkttyp: Aufstellung - mittige Montage Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43,2 cm x 24,5 cm x 22,5 cm Gewicht: 4,22 kg Empfohlene Verwendung: OLED-Display Empfohlene Display-Größe: 165,1 cm (65")

LG Standfuß passend für Flachbildschirme

Produktbeschreibung:

Der LG SR–G3WU65 Standfuß ist eine Mischung aus Stil und Funktionalität für Ihre AV–Möbelanforderungen. Er wurde speziell für 65"–OLED–Bildschirme entwickelt und sorgt dafür, dass Ihr Bildschirm nicht nur sicher steht, sondern auch auf optisch ansprechende Weise präsentiert wird. Sein elegantes Design wertet jeden Wohnbereich auf und macht ihn zu einer großartigen Ergänzung für Ihr Zuhause. Die robuste Konstruktion des Ständers verspricht Langlebigkeit und Stabilität und gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihr wertvoller Bildschirm gut gestützt ist. Dank der einfachen Montage ist Ihr Bildschirm im Handumdrehen aufgestellt, so dass Sie Ihr Seherlebnis ohne Probleme genießen können.

Technische Details:

Allgemein
Breite
43,2 cm
Tiefe
24,5 cm
Höhe
22,5 cm
Gewicht
4,22 kg
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Empfohlene Verwendung
OLED–Display
Platzierung/Montage
Mittige Montage
Empfohlene Display–Größe
165,1 cm (65")
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
78,3 cm x 32,3 cm x 32,2 cm / 6,3 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Austausch – 1 Jahr

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 127,78*
€ 136,01*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 143,24*
€ 152,16*
€ 3,50*
ab € 146,03*
€ 154,87*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.