Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro Body 70 - Camcorder - 1440 p / 30 BpS 64GB - Wi-Fi, Wi-Fi (TS64GDPB70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend DrivePro Body 70 Bodycam für den Oberkörper Verkabelt & Kabellos Schwarz Akku WLAN Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth
Transcend DrivePro Body 70 Bodycam für den Oberkörper Verkabelt & Kabellos Schwarz Akku WLAN Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth
Transcend DrivePro Body 70 Bodycam für den Oberkörper Verkabelt & Kabellos Schwarz Akku WLAN Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth
Transcend DrivePro Body 70 Bodycam für den Oberkörper Verkabelt & Kabellos Schwarz Akku WLAN Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth
Artikel-Nr.:
     2753M-8312050
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GDPB70A
EAN/GTIN:
     0760557860655
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Übersicht

Kurzinfo  Transcend DrivePro Body 70 - Camcorder - 1440 p / 30 BpS 64 GB - Wi-Fi, Wi-Fi
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS64GDPB70A
Modell  DrivePro Body 70
EAN/UPC  0760557860655

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend DrivePro Body 70 - Camcorder
Produkttyp  Camcorder - 1440 p
Interner Speicher  64 GB
Drahtlosschnittstelle  Wi-Fi, Wi-Fi
Max. Videoauflösung  2560 x 1440
Objektivsystem  F/2.0
Unterstützte Batterie  (inbegriffen)
Schnittstelle  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4 cm x 3.17 cm x 4.86 cm
Gewicht  184 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Camcorder - 1440 p
Designmerkmale  Robustes Design
Camcorder-Typ  Tragbar
Bildrate (max. Auflösung)  30 BpS
Navigation  GPS-Empfänger
Unterstützte Hostgeräteplattform  iOS, Android
Digital-Video-Format  H.264, MP4
Max. Videoauflösung  2560 x 1440
Schnittstelle  USB 2.0, Wireless LAN, IEEE 802.11n
  
Objektivsystem  
Typ  F/2.0
Max. Sichtwinkel  140 Grad
  
Zusätzliche Funktionen  
Zusätzliche Funktionen  Wide Dynamic Range (WDR), Schleifenaufnahme, Kennwortschutz, Stealth-Modus, vibration alerts, buffering mode, team sync
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB 2.0
  
Software  
Software  Transcend DrivePro Body Toolbox, Transcend DrivePro Body App
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Kontrolleinheit, Halter, Befestigungsclip, 3,5 mm auf USB Kabel, Adapter, pouch with belt clip
Schutz  Staubabweisend, IP68, wasserabweisend, spritzwassergeschützt
  
Batterie  
Batterietyp  Lithium-Polymer - herstellerspezifisch
Betriebszeit (bis zu)  9 Stunde(n)
Details  (inbegriffen)
Details zur Lebensdauer von Batterien  Videoaufnahme - 9 Schüsse
  
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität  
Interner Speicher  64 GB
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  4 cm
Tiefe  3.17 cm
Höhe  4.86 cm
Gewicht  184 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Camcorder - 1440 p
Designmerkmale:
Robustes Design
Camcorder-Typ:
Tragbar
Bildrate (max. Auflösung):
30 BpS
Navigation:
GPS-Empfänger
Unterstützte Hostgeräteplattform:
iOS, Android
Digital-Video-Format:
H.264, MP4
Max. Videoauflösung:
2560 x 1440
Schnittstelle:
USB 2.0, Wireless LAN, IEEE 802.11n
Typ:
F/2.0
Max. Sichtwinkel:
140 Grad
Anschlusstyp:
USB 2.0
Software:
Transcend DrivePro Body Toolbox, Transcend DrivePro Body App
Schutz:
Staubabweisend, IP68, wasserabweisend, spritzwassergeschützt
Batterietyp:
Lithium-Polymer - herstellerspezifisch
Betriebszeit (bis zu):
9 Stunde(n)
Details:
(inbegriffen)
Details zur Lebensdauer von Batterien:
Videoaufnahme - 9 Schüsse
Interner Speicher:
64 GB
Breite:
4 cm
Tiefe:
3.17 cm
Höhe:
4.86 cm
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 182,96*
€ 212,36*
€ 6,78*
ab € 189,90*
€ 218,68*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,92*
€ 224,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 195,00*
€ 225,77*
€ 4,50*
ab € 199,18*
€ 229,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,21*
€ 263,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,75*
€ 249,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.