Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Instinct 2X Solar - 50 mm - fiber-reinforced polymer (010-02805-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin Instinct 2X Solar 2,79 cm (1.1") MIP 50 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Rot GPS
Garmin Instinct 2X Solar 2,79 cm (1.1") MIP 50 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Rot GPS
Garmin Instinct 2X Solar 2,79 cm (1.1") MIP 50 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Rot GPS
Garmin Instinct 2X Solar 2,79 cm (1.1") MIP 50 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Rot GPS
Garmin Instinct 2X Solar 2,79 cm (1.1") MIP 50 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Rot GPS
Garmin Instinct 2X Solar 2,79 cm (1.1") MIP 50 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Rot GPS
Garmin Instinct 2X Solar 2,79 cm (1.1") MIP 50 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Rot GPS
Garmin Instinct 2X Solar 2,79 cm (1.1") MIP 50 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Rot GPS
Garmin Instinct 2X Solar 2,79 cm (1.1") MIP 50 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Rot GPS
Garmin Instinct 2X Solar 2,79 cm (1.1") MIP 50 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Rot GPS
Garmin Instinct 2X Solar 2,79 cm (1.1") MIP 50 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Rot GPS
Garmin Instinct 2X Solar 2,79 cm (1.1") MIP 50 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Rot GPS
Garmin Instinct 2X Solar 2,79 cm (1.1") MIP 50 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Rot GPS
Garmin Instinct 2X Solar 2,79 cm (1.1") MIP 50 mm Digital 176 x 176 Pixel Touchscreen Rot GPS
Artikel-Nr.:
     2753M-8357769
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02805-01
EAN/GTIN:
     0753759319335
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch

Übersicht

Kurzinfo  Garmin Instinct 2X Solar - 50 mm - fiber-reinforced polymer - intelligente Uhr mit Band - Handgelenkgröße: 145-228 mm - einfarbig - 64 MB - Bluetooth, ANT+ - 67 g - Flame Red
Gruppe  Tragbare Elektronik
Hersteller  Garmin
Hersteller Art. Nr.  010-02805-01
Modell  Instinct 2X Solar
EAN/UPC  0753759319335

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Garmin Instinct 2X Solar - fiber-reinforced polymer - Ja intelligente Uhr mit Band - 64 MB - Flame Red
Produkttyp  Intelligente Uhr
Aktivität/Sport  Multisport
Verfolgungsdaten  Strecke, Zeit, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, bewältigte Stockwerke, Sauerstoffsättigung des Blutes, Geschwindigkeit, Stressniveau, Atemfrequenz, Menstruationszyklus, Schwimm-Metriken, Flüssigkeitszufuhr, Erholungszeit, Trainingsbelastung, Trainingseffekt, Schlafqualitätsindex, Trainingsintensität, Schrittlänge
Konnektivität  Bluetooth, ANT+
Navigation  GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger
Anzeige  Einfarbig Memory-in-Pixel LCD 176 x 176 Pixel - Power Glass
Speicherkapazität  64 MB
Gehäuse  Rund - 50 mm Ja
Band  Band - Silikon - austauschbar
Zahlungstechnologie  Garmin Pay
Eingang  Drucktaster
Passend für Handgelenke mit Umfang  145-228 mm
Benachrichtigungen  Verpasste Anrufe, Kalender, SMS, E-Mail, Social-Apps, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz
Merkmale  HRmax, Kamerafernbedienung, Telefonsuchfunktion, VO2 max, Überwachung der Herzfrequenzvariabilität (HRV), HR-Zonen, VIRB-Kontrolle, Inaktivitätsalarm, Move IQ, Garmin Connect kompatibel, date, Geräteortung, herunterladbare Workouts, Garmin Elevate, Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, LiveTrack, TrueUp, Auto Pause, Auto Lap, Physio TrueUp, TracBack, UltraTrac, Steuerung der Musikwiedergabe, Toe-to-Toe-Challenge, Wetterinformationen, LED flashlight, Dualgitter-Koordinaten, virtueller Partner, Body Battery Energy Monitor, Unfallerkennung, Entspannungserinnerungen, Gesundheit für Frauen, Sommerzeit automatisch, GPS-Uhrzeitsynchronisierung, multi-band frequency support, QuickFit watch band compatible, health snapshot, XERO-Standorte
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android
Batterie  Wiederaufladbar Lithium-Ionen
Farbe  Flame Red
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  50 mm x 14.5 mm x 50 mm
Gewicht  67 g

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Intelligente Uhr
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android
Benachrichtigungen  Verpasste Anrufe, Kalender, SMS, E-Mail, Social-Apps, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz
Navigation  GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger
Aktivität/Sport  Multisport
Verfolgungsdaten  Strecke, Zeit, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, bewältigte Stockwerke, Sauerstoffsättigung des Blutes, Geschwindigkeit, Stressniveau, Atemfrequenz, Menstruationszyklus, Schwimm-Metriken, Flüssigkeitszufuhr, Erholungszeit, Trainingsbelastung, Trainingseffekt, Schlafqualitätsindex, Trainingsintensität, Schrittlänge
Zahlungstechnologie  Garmin Pay
Bekleidungsstil  Uhren-Stil
Feedback Art  Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige  Ja
Bestimmte Ziele  Ja
Farbe  Flame Red
Sensoren  Beschleunigungssensor, Thermometer, barometisches Altimeter, optischer Herzfrequenzsensor, Sauerstoffsättigungssensor, Gyroskop, elektronischer 3-Achsen-Kompass
Funktionen  HRmax, Kamerafernbedienung, Telefonsuchfunktion, VO2 max, Überwachung der Herzfrequenzvariabilität (HRV), HR-Zonen, VIRB-Kontrolle, Inaktivitätsalarm, Move IQ, Garmin Connect kompatibel, date, Geräteortung, herunterladbare Workouts, Garmin Elevate, Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, LiveTrack, TrueUp, Auto Pause, Auto Lap, Physio TrueUp, TracBack, UltraTrac, Steuerung der Musikwiedergabe, Toe-to-Toe-Challenge, Wetterinformationen, LED flashlight, Dualgitter-Koordinaten, virtueller Partner, Body Battery Energy Monitor, Unfallerkennung, Entspannungserinnerungen, Gesundheit für Frauen, Sommerzeit automatisch, GPS-Uhrzeitsynchronisierung, multi-band frequency support, QuickFit watch band compatible, health snapshot, XERO-Standorte
  
Speicherkapazität  
Kapazität  64 MB
  
Anzeige  
Typ  Memory-in-Pixel LCD - einfarbig - transflektiv
Auflösung  176 x 176 Pixel
Schutz  Power Glass
Abmessungen (Breite x Höhe)  27 mm x 27 mm
  
Konnektivität  
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth, ANT+
  
Eingabegerät  
Typ  Drucktaster
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Wiederaufladbare Batterie  Ja
Laufzeitdetails  Smartwatch-Modus - bis zu 40 Tage
GPS-Modus - bis zu 60 Stunde(n)
GPS-Modus (mit Solar) - bis zu 145 Stunde(n)
Modus für alle Satellitensysteme - bis zu 40 Stunde(n)
Modus alle Satellitensysteme (mit Solar) - bis zu 65 Stunde(n)
Alle Satellitensysteme + Multiband - bis zu 27 Stunde(n)
Alle Satellitensysteme + Multiband (mit Solarladung) - bis zu 36 Stunde(n)
Maximaler GPS-Akku-Modus - bis zu 150 Stunde(n)
Expeditions-GPS-Modus - bis zu 60 Tage
Energiesparmodus - bis zu 100 Tage
  
Elegantes Uhrenetui  
Gehäuse Form  Rund
Hüllengröße  50 mm
Robustes Design  Ja
Blende  Faserverstärktes Polymer
Gehäusedetails  Fiber-reinforced polymer
  
Band  
Name  Band
Austauschbar  Ja
Passend für Handgelenke mit Umfang  145-228 mm
Verschluss-Typ  Schnalle
Breite  26 mm
Material  Silikon
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  50 mm
Tiefe  14.5 mm
Höhe  50 mm
Gewicht  67 g
  
Verschiedenes  
Vorinstallierte Software  Stopwatch, Calendar, Alarm Clock, Timer, Fitness Age, CONNECT IQ, Find My Watch
Vibrationsalarm  Ja
Schutz  Wasserfest
Mitgeliefertes Zubehör  Lade-/Datenkabel
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  100 m
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Intelligente Uhr
Unterstütztes Hostgeräte-OS:
iOS, Android
Navigation:
GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger
Aktivität/Sport:
Multisport
Zahlungstechnologie:
Garmin Pay
Bekleidungsstil:
Uhren-Stil
Feedback Art:
Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige:
Ja
Bestimmte Ziele:
Ja
Farbe:
Flame Red
Kapazität:
64 MB
Typ:
Memory-in-Pixel LCD - einfarbig - transflektiv
Auflösung:
176 x 176 Pixel
Schutz:
Power Glass
Abmessungen (Breite x Höhe):
27 mm x 27 mm
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth, ANT+
Technologie:
Lithium-Ionen
Wiederaufladbare Batterie:
Ja
Gehäuse Form:
Rund
Hüllengröße:
50 mm
Robustes Design:
Ja
Blende:
Faserverstärktes Polymer
Gehäusedetails:
Fiber-reinforced polymer
Name:
Band
Austauschbar:
Ja
Passend für Handgelenke mit Umfang:
145-228 mm
Verschluss-Typ:
Schnalle
Breite:
26 mm
Material:
Silikon
Tiefe:
14.5 mm
Höhe:
50 mm
Vibrationsalarm:
Ja
Mitgeliefertes Zubehör:
Lade-/Datenkabel
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
100 m
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, garmin sportuhr, bluetooth uhr, garmin, instinct, solar, 02805, 0100280501, fiberreinforced, polymer, intelligente, band, handgelenkgröße:, 145228, einfarbig, bluetooth, ant+, flame, zoll, handgelenkgre, fiber, reinforced, handgelenkgröße
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 235,34*
€ 279,43*
3 Tage
7
€ 8,00*
ab € 237,05*
€ 282,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 248,91*
€ 293,93*
4 Tage
24
€ 1,00*
ab € 258,49*
€ 304,71*
€ 6,78*
ab € 288,24*
€ 339,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,93*
€ 349,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,63*
€ 347,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,59*
€ 326,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,81*
€ 317,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,91*
€ 296,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.