Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Smartwatch Instinct 2X Solar F Smart Watch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin Smartwatch Instinct 2X Solar F Smart Watch
Garmin Smartwatch Instinct 2X Solar F Smart Watch
Artikel-Nr.:
     7405B-999610338
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02805-01
EAN/GTIN:
     0753759319335
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch

Garmin Smartwatch Instinct 2X Solar F Smart Watch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Garmin Instinct 2X Solar - fiber-reinforced polymer - Ja intelligente Uhr mit Band - 64 MB - Flame Red Produkttyp: Intelligente Uhr Aktivität/Sport: Multisport Verfolgungsdaten: Strecke, Zeit, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, bewältigte Stockwerke, Sauerstoffsättigung des Blutes, Geschwindigkeit, Stressniveau, Atemfrequenz, Menstruationszyklus, Schwimm-Metriken, Flüssigkeitszufuhr, Erholungszeit, Trainingsbelastung, Trainingseffekt, Schlafqualitätsindex, Trainingsintensität, Schrittlänge Konnektivität: Bluetooth, ANT+ Navigation: GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger Anzeige: Einfarbig Memory-in-Pixel LCD 176 x 176 Pixel - Power Glass Speicherkapazität: 64 MB Gehäuse: Rund - 50 mm Ja Band: Band - Silikon - austauschbar Zahlungstechnologie: Garmin Pay Eingang: Drucktaster Passend für Handgelenke mit Umfang: 145-228 mm Benachrichtigungen: Verpasste Anrufe, Kalender, SMS, E-Mail, Social-Apps, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz Merkmale: HRmax, Kamerafernbedienung, Telefonsuchfunktion, VO2 max, Überwachung der Herzfrequenzvariabilität (HRV), HR-Zonen, VIRB-Kontrolle, Inaktivitätsalarm, Move IQ, Garmin Connect kompatibel, date, Geräteortung, herunterladbare Workouts, Garmin Elevate, Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, LiveTrack, TrueUp, Auto Pause, Auto Lap, Physio TrueUp, TracBack, UltraTrac, Steuerung der Musikwiedergabe, Toe-to-Toe-Challenge, Wetterinformationen, LED flashlight, Dualgitter-Koordinaten, virtueller Partner, Body Battery Energy Monitor, Unfallerkennung, Entspannungserinnerungen, Gesundheit für Frauen, Sommerzeit automatisch, GPS-Uhrzeitsynchronisierung, multi-band frequency support, QuickFit watch band compatible, health snapshot, XERO-Standorte Unterstütztes Hostgeräte-OS: iOS, Android Batterie: Wiederaufladbar Lithium-Ionen Farbe: Flame Red Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 50 mm x 14.5 mm x 50 mm Gewicht: 67 g

Garmin Smartwatch Instinct 2X Solar F Smart Watch

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen USB Anschluss Ja
WLAN Nein Bluetooth Ja Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja Kopfhörer–Anschluss Bluetooth Design Marktpositionierung
Sportuhr Größe des Uhrengehäuses 50 mm Farbe des
Uhrengehäuses Rot Material des Uhrengehäuses Polymer
Armbandfarbe Rot Bandmaterial Silikon Bandgröße
Universalgröße Form Rund Riemenmaterial Silikon
Vorgeschlagenes Geschlecht Unisex Konzipiert für
Kinder Nein Schnallenfarbe Grau Wasserfest Ja
Wasserbeständigkeit 10 ATM Bildschirm Display–Typ
Digital Display–Auflösung 176 x 176 Pixel Touchscreen
Ja Bildschirmdiagonale 2,79 cm Bildschirmtechnologie
MIP Anzeigegerät 27 x 27 mm Farbdisplay Nein Abgerundete
Displayecken Ja Uhrenglas–Typ Power Glass Hintergrundbeleuchtung
Ja Leistungen Eingebautes Mikrofon Nein Eingebaute
Lautsprecher Nein Integrierte Kamera Nein Merkmale
Herzfrequenzmonitor Ja Blutsauerstoff–Sensor Ja
Schrittzähler Ja Verbrannte Kalorien Ja Beschleunigungsmesser
Ja Gyroskop Ja Schlafqualität Ja SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja Uhrmodus 12 h /
24 h Intelligente Benachrichtigungen Ja Wetteranzeige
Ja Kalenderbenachrichtigungen Ja Timer Ja Generalüberholt
Nein Elektronischer Kompass Ja Funktion zur Stressüberwachung
Ja Barometrischer Höhenmesser Ja Wecker Ja Kalender
Ja Laufsensor Ja Sonnen– u.
Mondauskunft Ja Vorgeschlagene Erholungsphase
Ja Musiksteuerung Ja "Finde mein Telefon"–Funktion
Ja Trainingseffekt–Messung Ja Virtuelle Partner–Funktion
Ja Virtuelle Rennen–Funktion Ja Thermometer Ja
Netzwerk Mobile Netzwerkverbindung Nein GPS Ja
GLONASS Ja Galileo Ja Leistung Akku–/Batterietyp
Integrierte Batterie Akku–/Batterietechnologie
Lithium–Ion (Li–Ion) Batterielebensdauer (GPS–Modus)
150 h Solarenergie Ja Gewicht und Abmessungen
Breite 50 mm Tiefe 50 mm Dicke 1,45 cm Gewicht
67 g Lieferumfang Mitgelieferte Kabel USB Typ–C
Betriebsanleitung Ja

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Intelligente Uhr
Unterstütztes Hostgeräte–OS
iOS, Android
Benachrichtigungen
Verpasste Anrufe, Kalender, SMS, E–Mail, Social–Apps, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz
Navigation
GPS/GLONASS/Galileo–Empfänger
Aktivität/Sport
Multisport
Verfolgungsdaten
Strecke, Zeit, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, bewältigte Stockwerke, Sauerstoffsättigung des Blutes, Geschwindigkeit, Stressniveau, Atemfrequenz, Menstruationszyklus, Schwimm–Metriken, Flüssigkeitszufuhr, Erholungszeit, Trainingsbelastung, Trainingseffekt, Schlafqualitätsindex, Trainingsintensität, Schrittlänge
Zahlungstechnologie
Garmin Pay
Bekleidungsstil
Uhren–Stil
Feedback Art
Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Farbe
Flame Red
Sensoren
Beschleunigungssensor, Thermometer, barometisches Altimeter, optischer Herzfrequenzsensor, Sauerstoffsättigungssensor, Gyroskop, elektronischer 3–Achsen–Kompass
Funktionen
HRmax, Kamerafernbedienung, Telefonsuchfunktion, VO2 max, Überwachung der Herzfrequenzvariabilität (HRV), HR–Zonen, VIRB–Kontrolle, Inaktivitätsalarm, Move IQ, Garmin Connect kompatibel, date, Geräteortung, herunterladbare Workouts, Garmin Elevate, Sonnenaufgangs– und Sonnenuntergangszeiten, LiveTrack, TrueUp, Auto Pause, Auto Lap, Physio TrueUp, TracBack, UltraTrac, Steuerung der Musikwiedergabe, Toe–to–Toe–Challenge, Wetterinformationen, LED flashlight, Dualgitter–Koordinaten, virtueller Partner, Body Battery Energy Monitor, Unfallerkennung, Entspannungserinnerungen, Gesundheit für Frauen, Sommerzeit automatisch, GPS–Uhrzeitsynchronisierung, multi–band frequency support, QuickFit watch band compatible, health snapshot, XERO–Standorte
Speicherkapazität
Kapazität
64 MB
Anzeige
Typ
Memory–in–Pixel LCD – einfarbig – transflektiv
Auflösung
176 x 176 Pixel
Schutz
Power Glass
Abmessungen (Breite x Höhe)
27 mm x 27 mm
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth, ANT+
Eingabegerät
Typ
Drucktaster
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Laufzeitdetails
Smartwatch–Modus – bis zu 40 Tage ¦ GPS–Modus – bis zu 60 Stunde(n) ¦ GPS–Modus (mit Solar) – bis zu 145 Stunde(n) ¦ Modus für alle Satellitensysteme – bis zu 40 Stunde(n) ¦ Modus alle Satellitensysteme (mit Solar) – bis zu 65 Stunde(n) ¦ Alle Satellitensysteme + Multiband – bis zu 27 Stunde(n) ¦ Alle Satellitensysteme + Multiband (mit Solarladung) – bis zu 36 Stunde(n) ¦ Maximaler GPS–Akku–Modus – bis zu 150 Stunde(n) ¦ Expeditions–GPS–Modus – bis zu 60 Tage ¦ Energiesparmodus – bis zu 100 Tage
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Rund
Hüllengröße
50 mm
Robustes Design
Ja
Blende
Faserverstärktes Polymer
Gehäusedetails
Fiber–reinforced polymer
Band
Name
Band
Austauschbar
Ja
Passend für Handgelenke mit Umfang
145–228 mm
Verschluss–Typ
Schnalle
Breite
26 mm
Material
Silikon
Abmessungen und Gewicht
Breite
50 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
67 g
Verschiedenes
Vorinstallierte Software
Stopwatch, Calendar, Alarm Clock, Timer, Fitness Age, CONNECT IQ, Find My Watch
Vibrationsalarm
Ja
Schutz
Wasserfest
Mitgeliefertes Zubehör
Lade–/Datenkabel
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
100 m
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, garmin sportuhr, bluetooth uhr, Wearables, Kommunikation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 235,34*
€ 279,43*
3 Tage
7
€ 8,00*
ab € 237,05*
€ 282,58*
€ 3,50*
ab € 248,91*
€ 293,93*
Lager 7405
24
€ 1,00*
ab € 258,49*
€ 304,71*
€ 6,78*
ab € 288,24*
€ 339,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,71*
€ 362,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,88*
€ 360,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,79*
€ 338,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,01*
€ 329,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,49*
€ 307,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.