Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Sennheiser CEHS CI 02 Cisco adapter - Telefonadapter - RJ-45 (M) bis USB (M) - 1.5 m - für SDW 5035, 5065 (1000747)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEHS-CI 02
CEHS-CI 02
Artikel-Nr.:
     2753M-962048
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000747
EAN/GTIN:
     4044155080230
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Hook-Switch
Adapter RJ-45
Adapter RJ45

Übersicht

Kurzinfo  Sennheiser CEHS CI 02 Cisco adapter - Telefonadapter - RJ-45 (M) bis USB (M) - 1.5 m - für SDW 5035, 5065
Gruppe  Kabel
Hersteller  Sennheiser
Hersteller Art. Nr.  504533
EAN/UPC  4044155080230

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sennheiser CEHS CI 02 Cisco adapter - Telefonadapter - 1.5 m
Kabel  Telefonadapter
Länge  1.5 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  USB - männlich
Entwickelt für  SDW 5035, 5065

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Telefonadapter
Länge  1.5 m
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Sennheiser SDW 5035, 5065

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabeltyp:
Telefonadapter
Länge:
1.5 m
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
4-polig USB Typ A - männlich
Entwickelt für:
Sennheiser SDW 5035, 5065
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, epos, 1000747, cehsci, cehs, männlich, 5065, 5035, mnnlich, sennheiser, germany, anschlusskabel, telefonadapter, rj45, impact, 504533, alte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
€ 2,90*
ab € 42,54*
€ 55,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,52*
€ 55,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
506038
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.