Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Crimpzange für 8P+6P+4P (25.99.8790)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-1093517
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     25.99.8790
EAN/GTIN:
     7611990192151
Suchbegriffe:
MMJ-Crimpzange
Modularstecker-Crimpzange
RJ-Crimpzange
Westernstecker-Crimpzange
  • Für 4 / 6 / 8 polige Modular Plugs
  • Zum Abschneiden, Abisolieren und Crimpen geeignet
  • Verfügt über eine Zwangssperre mit Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
  • Universell einsetzbar
  • Robuste Metallzange

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  25.99.7890
Produktgruppe  Werkzeug
Produkttyp  Crimpzange
Speditionsware  nein
Bruttogewicht  0.54 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
25.99.7890
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Crimpzange
Speditionsware:
nein
Bruttogewicht:
0.54 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: rj crimpzange, value, 8790, 25998790, crimpzange, 8p+6p+4p, 25.99.8790, 8p6p4p
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 19,69*
4 Tage
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 15,75*
€ 22,63*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,23*
€ 24,79*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,78*
€ 32,84*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,96*
€ 45,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
25.99.8792
ab € 7,88*
Ähnlich
VALUE
19.06.1048
ab € 61,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.