Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-1093518 Herst.-Nr.: 25.99.8791 EAN/GTIN: 7611990192168 |
| |
|
| | |
| - Massive Metallzange zum Abschneiden, Abisolieren und Einpressen
- Für RJ45 Stecker mit 8 Pins und 8 Kontakten
Technische Daten Hersteller | VALUE | Herstellernummer | 25.99.8791 | Produktgruppe | Werkzeug | Produkttyp | Crimpzange | Speditionsware | nein | Bruttogewicht | 0.297 kg / inklusive Verpackung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Hersteller: | VALUE | Herstellernummer: | 25.99.8791 | Produktgruppe: | Werkzeug | Produkttyp: | Crimpzange | Speditionsware: | nein | Bruttogewicht: | 0.297 kg / inklusive Verpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rj crimpzange, value, 8791, 25998791, crimpzange, 8p8c, 25.99.8791 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,01* | € 5,82* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,34* | € 10,67* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,19* | € 20,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|