Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4671 - 38 mm x 25 m - Reparatur - Innen und Außen - Gelb (04671-00058-10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2072663
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00058-10
EAN/GTIN:
     4042448165664
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband

Hauptmerkmale

Funktionen  
Band-Zweck  Reparatur
Vorgesehene Verwendung  Innen und Außen
Produktfarbe  Gelb
Länge  25 m
Doppelseitig  Nicht
Temperatur (max)  140 °C
Einfach zu bedienen  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  38 mm
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Band-Zweck:
Reparatur
Vorgesehene Verwendung:
Innen und Außen
Produktfarbe:
Gelb
Länge:
25 m
Doppelseitig:
Nicht
Temperatur (max):
140 °C
Einfach zu bedienen:
Ja
Breite:
38 mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, gewebeklebeband neongelb (l x b) 25 m x 38 mm, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, tesa, 04671, 00058, 046710005810, gelb, 4671, gewebeband, rolle, reparatur, innen, außen, auen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
4
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 12,27*
€ 16,34*
5 Tage
101
24
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 12,21*
€ 17,76*
5 Tage
101
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 18,17*
18 Tage
nicht lagernd
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 19,20*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,49*
€ 45,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.