Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-208158 Herst.-Nr.: 19.06.1020 EAN/GTIN: 7611990111428 |
| |
|
| | |
| - Massive Metallzange zum Abschneiden, Abisolieren und Einpressen
- Für RJ45 Stecker mit 8 Pins und 8 Kontakten
Technische Daten Hersteller | ROTRONIC-SECOMP | Herstellernummer | 19.06.1020 | Produktgruppe | Werkzeug | Produkttyp | Crimpzange | Speditionsware | nein | Bruttogewicht | 0.302 kg / inklusive Verpackung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Hersteller: | ROTRONIC-SECOMP | Herstellernummer: | 19.06.1020 | Produktgruppe: | Werkzeug | Produkttyp: | Crimpzange | Speditionsware: | nein | Bruttogewicht: | 0.302 kg / inklusive Verpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, MMJ-Crimpzange, Modularstecker-Crimpzange, RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, dornpresszange, 1020, 19061020, value, crimpzange, 19.06.1020, 8pin, 8contact, 8p8c, secomp |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,97* | € 12,67* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,47* | € 20,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 16,89* | € 23,39* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,31* | € 26,57* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,99* | € 28,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|