Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG WERKZEUGE Automatischer Körner (430 131)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatischer Körner, Ø 6 mm, 180 - 250 N
Automatischer Körner, Ø 6 mm, 180 - 250 N
Artikel-Nr.:
     2753W-2481468
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     430 131
EAN/GTIN:
     4049002024146
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Körner
Splintentreiber
RENNSTEIG WERKZEUGE Automatischer Körner (430 131)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Splinttreiber, splintentreiber rennsteig, körner, rennsteig, werkzeuge, automatikkörner, 130x18mm, automatinis, žymeklis, 130mm, automatischer, automatikkrner, ymeklis, krner, automatik
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
143
1
€ 5,99*
ab € 12,57*
€ 16,18*
2 Tage
203
5
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 16,21*
2 Tage
203
1
€ 5,45*
ab € 12,74*
€ 16,25*
2 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 13,18*
€ 16,58*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 34,97*
€ 41,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812205
ab € 10,27*
Ähnlich
Rennsteig
430129
ab € 9,52*
Ähnlich
Rennsteig
430130
ab € 10,88*
Ähnlich
RS Pro
4609544
ab € 33,70*
Ähnlich
RS Pro
2905109
ab € 21,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.