Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec Filter- Regler Wasserabscheider ST 2005780 (2005780)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2567049
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2005780
EAN/GTIN:
     4260135770643
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler

Übersicht

Filter- Regler Wasserabscheider ST

Ausstattung:
6,3 mm (1/4"") Anschluss Innengewinde beidseitig Mit gut ablesbarem Manometer von 0-10 bar Mit genauer Druckeinstellung durch Abluftentlastung Ideal zur Montage an den Kompressor oder Druckluftanlage Filterfähigkeit 20 Mikron Filtereinsatz ist auswaschbar Mit halbautomatischer Entwässerung Inkl. Wandwinkel zur Festmontage.

Technische Daten:
Gewicht: 300 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Wasserabscheider, druckluftregler 1/4", druckaufbau- und entlüftungsventil, druckluftregler aerotec, 2005780, aerotec, druckregler, filter, regler, wasserabscheider
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,52*
€ 32,95*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 25,27*
€ 32,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,44*
€ 51,27*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 41,02*
€ 52,32*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,29*
€ 99,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.