Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. T1882 Hochleistungsrührer (T1882)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2623589
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T1882
EAN/GTIN:
     5013969295702

Übersicht

Hochleistungsrührer 620 mm

Vernickelte Stahlausführung für hohe Festigkeit und einfache Reinigung. Geeignet zur Verwendung mit Bohrmaschinendrehzahlen von 200 bis 700 U/min.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 620mm 63,50cm (25")"
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,05*
€ 14,76*
€ 6,90*
ab € 10,31*
€ 14,76*
€ 6,90*
ab € 10,67*
€ 15,20*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 18,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,47*
€ 35,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.