Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG 273 500 2 Brechstange/Brecheisen Rot 1 Stück(e) (273 500 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montiereisen, 500 mm
Montiereisen, 500 mm
Artikel-Nr.:
     2753W-2735908
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     273 500 2
EAN/GTIN:
     4049002024818
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
Montiereisen

Übersicht

Montiereisen 500mm

Montiereisen 500m,m8kant, Spezial-Werkzeugstahl, Kegel geschliffen, geschmiedet, gehärtet, pulverlackiert, Made in Germany

Technische Daten:
Gewicht: 1152 g Produktabmessung, Länge: 500 mm Produktabmessung, Ø: 20 mm Weitere technische Daten: Abm. konische Spitze: 5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen, rennsteig, werkzeuge, 500mm, montiereisen, montavimo, laužtuvas, richt/montiereisen, 20mm, gehärtet, lackiert, brechstange/brecheisen, stück(e, lautuvas, richtmontiereisen, gehrtet, brechstangebrecheisen, stcke, richt, brechstange, brecheisen, stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
8
5
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 20,83*
1
€ 4,00*
ab € 15,57*
€ 22,33*
31 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 18,97*
€ 24,30*
2 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 17,79*
€ 25,55*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 33,48*
€ 44,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.