Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-276304 Herst.-Nr.: 440007 EAN/GTIN: 5013969970654 |
| |
|
| | |
| Übersicht C.K Spannungsprüfer, Klinge: 65 mm, Breite: 0,5 mm mit Clip und Klingenisolation in einem Stück gespritzt, für 220-250 Volt Wechselspannung, gut sichtbare, dauer- haft versiegelte Neon-Glimmlampe mit Widerstand, DIN VDE 0680-6:1972-04 geprüft, Klinge aus Chrom-Vanadium Stahl, mit Kunststoff ummantelt, gelb, mit Federklemmhalter (440007)Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, spannungsprüfer, 440007, tools, 5051074400079, phasenprüfer, v/ac, gelb, schraubenzieher, spannungsprüfung, phasenprfer, spannungsprfung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,37* | € 2,16* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,41* | € 2,17* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,51* | € 2,26* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,52* | € 2,46* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 20,63* | € 27,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|