Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Steckschlüsseladapterbit
>
Artikel
Wera 05050205001 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 10,20cm (4") ) 1 Stück(e) (05050205001)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753W-3404602
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05050205001
EAN/GTIN:
4013288017055
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Hauptmerkmale
Funktionen
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
25,4 / 4 mm (1 / 10,20cm (4") )
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form
Sechskantschaft
Unterstützte Schraubendreher-Bitgröße
6,35 mm (0.25" )
Stoßfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Länge
5 cm
Gewicht
17 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Schaftform:
Sechskantschaft
Schaftgröße:
25,4 / 4 mm (1 / 10,20cm (4") )
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form:
Sechskantschaft
Unterstützte Schraubendreher-Bitgröße:
6,35 mm (0.25" )
Stoßfest:
Ja
Verschleißfest:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Länge:
5 cm
... >
Lager 2753
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Werkstatt und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantsteckschlüssel (Zoll)
,
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
,
Übergangsteil
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
Steckschlüsseladapterbit
,
Steckschlüsselbit
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
wera 6kant-steckschlüssel
,
6kant steckschlüssel
,
05050205001
,
wera
,
zoll
,
2050004994858
,
adapter
,
870/4
,
antriebssechskant
,
abtriebs4kt.1/4
,
l.50mm
,
schraubendreherbithalter
,
stück(e
,
8704
,
abtriebs4kt14
,
l50mm
,
stcke
,
abtriebs
,
50mm
,
schraubendreherbit
,
halter
,
stück
Angebote
(39)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,42*
€ 4,39*
Lager 260
7 Tage
220
1
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,77*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 4,77*
Lager 4012
1 Tag
216
1
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 5,02*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 22,99*
€ 27,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile), 1/4 Zoll x 100 mm, 05050210001
Wera
05050210001
ab € 3,39*
Zubehör
Wera 870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile), 3/8 Zoll x 100 mm, 05050220001
Wera
05050220001
ab € 7,76*
Zubehör
Wera 870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile), 3/8 Zoll x 50 mm, 05050215001
Wera
05050215001
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen