Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Ratschenschraubendreher 10-IN-1 mini, Bit-Schnellwechsel-System mit magnetischem Bithalter (43090)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-3688064
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     43090
EAN/GTIN:
     4043718261925
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox

Produkttext

Der Ratschenschraubendreher mit Bit Schnellwechselsystem Mini von InLine ist der optimale Begleiter im Haushalt, auf der Baustelle oder bei weiteren alltäglichen Situationen, in denen mal schnell eine Schraube fest-, los- oder nachgeschraubt werden muss. Die enthaltenen 10 Wechselbits machen den Handschraubendreher zu einem unverzichtbaren Gegenstand des Alltags. Haben Sie den richtigen Schraubendreher auf schnellste und einfachste Art und Weise zur Hand. 10 einzelne Bits in einem Schraubendreher:Der InLine Ratschen-Schraubendreher enthält 10 verschiedene Bits. Folgende Bits für 4mm-Sechskannt Aufnahme sind enthalten: Kreuzschlitz 00/0/01, Schlitz 1,5/2/3mm, Torx T5/T6/T8/T10 Magnetischer Bit-Halter: Die magnetische Spitze dieses Schraubendrehers mit Ladeautomatik vereinfacht das Halten des Bits Ihrer Wahl am Platz, während Sie arbeiten. Der Bithalter erleichtert das Arbeiten und bewahrt Sie vor ständigem verlieren Ihrer Bits und hält die Schrauben magnetisch am Bit und verhindert damit das sonst ständig neue Ansetzen der Schraube. 3-Wege-Ratschen-Funktionalität: Wählen Sie über die 3-Wege-Ratscheneinstellung schnell Ihre gewünschte Drehrichtung: Vorwärts-, Rückwärts- und gesperrter -Modus. Ansatzloses Einstellen der Richtung bringt Sie schnell und bequem an Ihr Ziel. Einfaches Wechseln der Bits in 3 Schritten: Zum Wechsel der Bits ziehen Sie den durchsichtigen Griff zurück, wählen Sie dann Ihren gewünschten Bit in der runden Auswahlkammer durch Drehen der Bitkammer. Durch Drücken des durchsichtigen Griffs nach vorne befördern Sie den ausgewählten Bit in den Bithalter, wählen Sie noch die Drehrichtung an dem Drehrad direkt vor dem Bithalter. Der Schraubendreher ist nun einsatzbereit. Viel Spaß bei der Arbeit!

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produkttyp  Eins
Schraubendreher-Typ  Ratschenschrauber
Schraubendreher-Bits enthalten  Hexagonal, Phillips, Schlitz, Torx
Anzahl der Schraubendreher  1
Anzahl der bits  10 Stück(e)
Magnetischer Bithalter  Ja
Schraubendreher-Bits Größe  PH00/PH0/PH01 1.5/2/3 T5/T6/T8/T10

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Eins
Schraubendreher-Typ:
Ratschenschrauber
Schraubendreher-Bits enthalten:
Hexagonal, Phillips, Schlitz, Torx
Anzahl der Schraubendreher:
1
Anzahl der bits:
10 Stück(e)
Magnetischer Bithalter:
Ja
Schraubendreher-Bits Größe:
PH00/PH0/PH01
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, bit-halter magnetisch, bit satz, schraubendreher torx 5, 43090, inline, inline®, 10in1, mini, bitschnellwechselsystem, magnetischem, bithalter, ratschenschraubendreher, schnellwechsel, system, ratschen, schraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 8,05*
5 Tage
75
€ 1,00*
ab € 14,96*
€ 20,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,48*
€ 26,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.