Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 10in1 mini Knarrenschraubendreher mit Bit-Satz 11 Stücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine 10in1 mini Knarrenschraubendreher mit Bit-Satz 11 Stücke
InLine 10in1 mini Knarrenschraubendreher mit Bit-Satz 11 Stücke
Artikel-Nr.:
     7405B-997886889
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     43090
EAN/GTIN:
     4043718261925
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox

InLine 10in1 mini Knarrenschraubendreher mit Bit-Satz 11 Stücke

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine 10in1 mini - Knarrenschraubendreher mit Bit-Satz - 11 Stücke Produkttyp: Knarrenschraubendreher mit Bit-Satz - 11 Stücke Paketinhalt: Knarrenschraubendreher-Griff, 10 Schraubendreher-Bits Spitze: Torx, phillips, slot - T5, T6, T8, T10, PH00, PH0, PH1, SL1.5, SL2.0, SL3.0

InLine 10in1 mini Knarrenschraubendreher mit Bit–Satz 11 Stücke

Produktbeschreibung:

Der Ratschenschraubendreher mit Bit Schnellwechselsystem Mini von InLine ist der optimale Begleiter im Haushalt, auf der Baustelle oder bei weiteren alltäglichen Situationen, in denen mal schnell eine Schraube fest–, los– oder nachgeschraubt werden muss. Die enthaltenen 10 Wechselbits machen den Handschraubendreher zu einem unverzichtbaren Gegenstand des Alltags. Haben Sie den richtigen Schraubendreher auf schnellste und einfachste Art und Weise zur Hand.
  • 10 einzelne Bits in einem Schraubendreher: Der InLine Ratschen–Schraubendreher enthält 10 verschiedene Bits. Folgende Bits für 4mm–Sechskant Aufnahme sind enthalten: Kreuzschlitz 00/0/01, Schlitz 1,5/2/3mm, Torx T5/T6/T8/T10
  • Magnetischer Bit–Halter: Die magnetische Spitze dieses Schraubendrehers mit Ladeautomatik vereinfacht das Halten des Bits Ihrer Wahl am Platz, während Sie arbeiten. Der Bithalter erleichtert das Arbeiten und bewahrt Sie vor ständigem verlieren Ihrer Bits und hält die Schrauben magnetisch am Bit und verhindert damit das sonst ständig neue Ansetzen der Schraube.
  • 3–Wege–Ratschen–Funktionalität: Wählen Sie über die 3–Wege–Ratscheneinstellung schnell Ihre gewünschte Drehrichtung: Vorwärts–, Rückwärts– und gesperrter ?Modus. Ansatzloses Einstellen der Richtung bringt Sie schnell und bequem an Ihr Ziel.
  • Einfaches Wechseln der Bits in 3 Schritten: Zum Wechsel der Bits ziehen Sie den durchsichtigen Griff zurück, wählen Sie dann Ihren gewünschten Bit in der runden Auswahlkammer durch Drehen der Bitkammer. Durch Drücken des durchsichtigen Griffs nach vorne befördern Sie den ausgewählten Bit in den Bithalter, wählen Sie noch die Drehrichtung an dem Drehrad direkt vor dem Bithalter. Der Schraubendreher ist nun einsatzbereit. Viel Spaß bei der Arbeit!

  • Hersteller–Nr.: 43090
  • EAN Code: 7405–4043717405–8261925
  • Typ: 10in1 mini
  • Höhe Verpackung: 0,030 m
  • Länge Verpackung: 0,245 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–095000 kg
  • Artikel Breite: 3,7405–000000 cm
  • Artikel Höhe: 3,7405–000000 cm
  • Breite Verpackung: 0,140 m
  • Artikel Länge: 16,7405–800000 cm
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8205400000
  • Gewicht: 0,131 kg

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Knarrenschraubendreher mit Bit–Satz
Werkzeugsatz (Teile)
11
Paketinhalt
Knarrenschraubendreher–Griff, 10 Schraubendreher–Bits
Spitze
Torx, phillips, slot
Spitzengröße
T5, T6, T8, T10, PH00, PH0, PH1, SL1.5, SL2.0, SL3.0
Funktionen
Knarrenmechanismus mit 3 Positionen, magnetischer Bit–Halter, Schnellwechsel–Bithalter

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 8,05*
Lager 7405
75
€ 1,00*
ab € 14,96*
€ 20,98*
€ 3,50*
ab € 18,48*
€ 26,62*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.