Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1004617 Teppichmesser Abbrechmesser Orange - Edelstahl (1004617)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fiskars 1004617 Teppichmesser Orange, Edelstahl Abbrechmesser
Fiskars 1004617 Teppichmesser Orange, Edelstahl Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     2753W-4911322
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1004617
EAN/GTIN:
     3359000013952
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Hauptmerkmale

Technische Details  
Bauart  Abbrechmesser
Produktfarbe  Orange, Edelstahl
Einziehbare Klinge  Ja
Segmentierte Klinge  Ja
Wechselklingen  Ja
Materiallgriff  Zink
Klingenfarbe  Edelstahl
Sperren  Ja
  
Verpackungsdaten  
Anzahl der Klingen  1
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Bauart:
Abbrechmesser
Produktfarbe:
Orange, Edelstahl
Einziehbare Klinge:
Ja
Segmentierte Klinge:
Ja
Wechselklingen:
Ja
Materiallgriff:
Zink
Klingenfarbe:
Edelstahl
Sperren:
Ja
Anzahl der Klingen:
1
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, fiskars cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, 1004617, fiskars, 91004617, profi, cuttermesser, silber, teppichmesser, abbrechmesser, orange, edelstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,62*
€ 5,67*
2 Tage
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 8,27*
1
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,82*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 7,42*
€ 9,89*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 16,14*
€ 23,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
1004615
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.