Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Professional Metall 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter Professional Metall 18mm
Cutter Professional Metall 18mm
Artikel-Nr.:
     467-#FISK9-1395
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-1395
EAN/GTIN:
     3359000013952
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • F-1395 Professional Metall Cutter
  • 18mm
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Bruttogewicht:
0.164 kg
Farbe:
silber
Höhe:
220 mm
Klingenbreite:
18 mm
Marke:
Fiskars
Material:
Metall
Tiefe:
25 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,62*
€ 5,67*
2 Tage
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 8,27*
1
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,82*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 7,42*
€ 9,89*
1
€ 3,50*
ab € 16,14*
€ 23,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
1004615
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.