Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 7209NK2002E 43474 Werkzeugtasche unbestückt 1 Stück (43474)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753W-5512658
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43474
EAN/GTIN:
     4010995434748
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer

Produkttext

Insbesondere Elektriker, die im mobilen Einsatz arbeiten, müssen ihre Werkzeugausrüstung gesammelt aufbewahren. Die Funktionstasche von Wiha ist nicht nur robust und kompakt sondern auch multifunktional einsetzbar. In aufgeklapptem Zustand fungiert sie als Werkbankständer zur leichten Entnahme der Werkzeuge. Die Lasche zum Aufhängen an der Wand sowie der herausnehmbare Einlegeboden schaffen einen zusätzlichen Mehrwert. Die Tasche bietet Platz für 18 slimBits, 8 Steckschlüsseleinsätze, 5 Handgriffe der ElectricVario Family sowie weiteres Zubehör. Hinter der slimBit-Einlage ist zudem Platz für Bedienungsanleitungen oder Drehmomentzertifikate vorhanden. Anwendung Zum Verstauen von Werkzeugen insbesondere aus der ElectricVario Family, z.B. speedE, Steckschlüsseleinsätze und slimBits. Steigert Ihre Effizienz Geöffnete Tasche fungiert als Werkbankständer zur leichten Entnahme der Werkzeuge.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Anzahl von Fächern  2
Sperren  Ja
Stifthalter  Ja
Tasche  Ja
Reißverschlusstaschen  Nein
Griff(e)  Nein
Reißverschluss  Ja
Kompatible Produkte  ElectricVario, speedE
Anzahl  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  475 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl von Fächern:
2
Sperren:
Ja
Stifthalter:
Ja
Tasche:
Ja
Reißverschlusstaschen:
Nein
Griff(e):
Nein
Reißverschluss:
Ja
Kompatible Produkte:
ElectricVario, speedE
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche, 43474, wiha, unbestückt, stück, unbestckt, stck, 7209nk2002e, 7209, 2002
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 33,71*
€ 49,71*
€ 4,00*
ab € 30,85*
€ 49,73*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 37,27*
€ 50,88*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 42,65*
€ 56,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,25*
€ 66,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.