Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHK180Z - Schlackenhammer - schnurlos - SDS-plus - 3.1 Joules - ohne Batterie - 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-6586677
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHK180Z
EAN/GTIN:
     0088381891424
Suchbegriffe:
Akku-Meißelhammer
Akkumeißelhammer
Makita Ersatzteile
Schlackenhammer

Übersicht

Kurzinfo  Makita DHK180Z - Schlackenhammer - schnurlos - SDS-plus - 3.1 Joules - ohne Batterie - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DHK180Z
Modell  DHK180Z
EAN/UPC  0088381891424

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DHK180Z - Schlackenhammer - schnurlos - ohne Batterie
Produkttyp  Schlackenhammer - schnurlos
Spannfuttertyp  SDS-plus
Einwirkungsenergie  3.1 Joules
Batterie  Ohne Batterie x 18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Schlackenhammer - schnurlos
Spannfuttertyp  SDS-plus
Einwirkungsrate  0 - 3200 Schläge/min
Einwirkungsenergie  3.1 Joules
Merkmale  Feststelltaste, LED-Licht, Überhitzungsschutz, variable Drehzahl, vibrationsabsorbierender Griff, bürstenloser Motor, elektronische Geschwindigkeitskontrolle, Überlastungsschutz, Kunststoffgehäuse, Akku-Tiefenentladungsschutz, Anti Vibration Technology (AVT), 12 Winkeleinstellungen, LXT Lithium-Ionen-Technologie, Extreme Protection Technology (XPT), Constant Speed, regelbare Drehzahl, Batterie-Schutzstromkreis, Schnellwechselfutter
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
  
Verschiedenes  
Geräuschemission undamp; Vibration  Vibration - meißeln - 4.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Schalldruck - 83 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
Schallleistung - 96 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  3.3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Produkttyp:
Schlackenhammer - schnurlos
Spannfuttertyp:
SDS-plus
Einwirkungsrate:
0 - 3200 Schläge/min
Einwirkungsenergie:
3.1 Joules
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Schweißerhammer, Schweißerhämmer, Schweißerpickhammer, makita ersatzteile makita, schlackenhammer, dhk180z, makita, schnurlos, sdsplus, joules, ohne, batterie, plus, akkumeisselhammer, akkumeißelhammer, akkumeielhammer, akku, meisselhammer, meißelhammer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 331,95*
€ 369,91*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 355,20*
€ 392,96*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 363,75*
€ 402,43*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 356,49*
€ 405,16*
Frei Haus
ab € 372,98*
€ 413,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,43*
€ 478,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,69*
€ 470,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,55*
€ 450,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,41*
€ 444,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,75*
€ 432,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.