Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita SDS-Plus-Meißelhammer 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y986642
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHK180Z
EAN/GTIN:
     0088381891424
Suchbegriffe:
Akku-Meißelhammer
Akkumeißelhammer
Makita Ersatzteile
Schlackenhammer
Handlicher Akku-Meißelhammer mit hoher Leistung bei geringen Vibrationen durch AVT. Mit bürstenlosem Motor. Hohe Einzelschlagstärke vergleichbar mit einem netzbetriebenen Meißelhammer.
Features:
18 V
Schlagenergie max. 3.1 J
Max. Bohr-Ø
Hinweise:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät.
Weitere Informationen:
Höhe:
211 mm
Länge:
368 mm
Breite:
86 mm
Gewicht:
3.6 kg
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Betriebsspannung:
18 V
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
3200 /min
Schlagenergie max.:
3.1 J
Produkt-Art:
Meißelhammer
Weitere Suchbegriffe: Schweißerhammer, Schweißerhämmer, Schweißerpickhammer, makita ersatzteile makita, schlackenhammer, 00088381891424, Makita, Schlaghammer, schlagbohrhammer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 331,95*
€ 369,91*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 355,20*
€ 392,96*
Frei Haus
ab € 363,75*
€ 402,43*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 356,49*
€ 405,16*
Lager 615
Frei Haus
ab € 372,98*
€ 413,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,95*
€ 492,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,04*
€ 478,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 400,70*
€ 476,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,15*
€ 459,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,80*
€ 451,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,98*
€ 443,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.