Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-EBM40V-AKKU Elektrischer Erdbohrer 250 U/min 8,1 kg (ZI-EBM40V-AKKU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zipper ZI-EBM40V-AKKU Strombetriebener Erdbohrer 250 RPM 8,1 kg
Zipper ZI-EBM40V-AKKU Strombetriebener Erdbohrer 250 RPM 8,1 kg
Artikel-Nr.:
     2753W-6925402
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-EBM40V-AKKU
EAN/GTIN:
     9120039232911
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Hauptmerkmale

Leistungen  
Anzahl der Gänge  5
Leerlaufdrehzahl (max.)  250 U/min
  
Merkmale  
Ergonomischer Griff  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
Batteriespannung  40 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  8,1 kg
Breite  620 mm
Tiefe  250 mm
Höhe  1040 mm
Paketgewicht  17 kg
Verpackungstiefe  875 mm
Verpackungsbreite  465 mm
Verpackungshöhe  350 mm
  
Lieferumfang  
Batterie enthalten  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,0 kg
Anzahl der Gänge:
5
Leerlaufdrehzahl (max.):
250 U/min
Ergonomischer Griff:
Ja
Energiequelle:
Akku
Batteriespannung:
40 V
Breite:
620 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
1040 mm
Paketgewicht:
17 kg
Verpackungstiefe:
875 mm
Verpackungsbreite:
465 mm
Verpackungshöhe:
350 mm
Batterie enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Erdbohrer, Erdbohrgerät, Erdlochbohrer, erdbohrer benzinmotor, erdbohrer, zipper erdbohrer, zipper, ziebm40vakku, ebm40v, akku, ziebm40v, akkuerdbohrer, mixer, elektrischer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 173,69*
€ 212,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 201,94*
€ 245,14*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 201,00*
€ 245,15*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,14*
€ 291,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,20*
€ 289,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,94*
€ 240,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zipper
ZI-LGR40V-AKKU
ab € 62,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.