Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo KS 66 FS - Kreissäge - 1500 W - 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     2753W-6933468
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601066000
EAN/GTIN:
     4061792007475
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Metabo Ersatzteile
handkreissäge metabo

Übersicht

Kurzinfo  Metabo KS 66 FS - Kreissäge - 1500 W - 190 mm
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Metabo
Hersteller Art. Nr.  601066000
Modell  KS 66 FS
EAN/UPC  4061792007475

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Metabo KS 66 FS - Kreissäge - 1500 W - 190 mm
Produkttyp  Kreissäge - 1500 W - 190 mm
Geschwindigkeit  5000 1/min / 3800 1/min bei Nennlast

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Kreissäge - 1500 W - 190 mm
Leistung (Ausgang)  840 W
Geschwindigkeit  5000 1/min / 3800 1/min bei Nennlast
Dorngröße  30 mm
Kapazität  Schnitttiefe - 66 mm (90°)
Schnitttiefe - 47 mm (45°)
Schnitttiefe - 61 mm - mit Führungsschiene
Merkmale  Austauschbare Führungsschiene, 0/+47° Schwenkbereich
  
Erforderliche Netzspannung  
Erforderliche Spannung  AC 220-240 V
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Parallelführung, Sechskantschlüssel, Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)
Verpackungsart  Pappschachtel
Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck - 95 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schallleistung - 106 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht (ohne Kabel)  4.9 kg
Kabellänge  4 m

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kreissäge - 1500 W - 190 mm
Leistung (Ausgang):
840 W
Geschwindigkeit:
5000 1/min / 3800 1/min bei Nennlast
Dorngröße:
30 mm
Merkmale:
Austauschbare Führungsschiene, 0/+47° Schwenkbereich
Erforderliche Spannung:
AC 220-240 V
Verpackungsart:
Pappschachtel
Gewicht (ohne Kabel):
4.9 kg
Kabellänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge, 601066000, metabo, 1500, ks66fs, handkreissaege, kreissäge, kreissge, handkreissge
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,41*
€ 175,65*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 134,53*
€ 175,66*
€ 4,90*
ab € 153,22*
€ 184,19*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 167,66*
€ 199,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 175,53*
€ 206,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,81*
€ 246,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,69*
€ 243,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.