Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DRV150Z - Blindnietpistole - schnurlos - ohne Batterie, ohne Ladegerät - 18 V (DRV150Z)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-7536086
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DRV150Z
EAN/GTIN:
     0088381876445
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole

Übersicht

Kurzinfo  Makita DRV150Z - Blindnietpistole - schnurlos - ohne Batterie, ohne Ladegerät - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DRV150Z
Modell  DRV150Z
EAN/UPC  0088381876445

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DRV150Z - Blindnietpistole - schnurlos - ohne Batterie, ohne Ladegerät
Produkttyp  Blindnietpistole - schnurlos
Batterie  Ohne Batterie x 18 V - Lithium-Ionen
Ladegerät  Nicht enthalten (Ladegerät muss separat erworben werden)

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Blindnietpistole - schnurlos
Hublänge  25 mm
Merkmale  Elektrische Bremse, eingebaute Lampe, bürstenloser Motor, LXT Lithium-Ionen-Technologie, Extreme Protection Technology (XPT), ergonomischer Griff, wartungsfreier Motor, small housing design, 10 kN pulling force
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
Ladegerät  Nicht enthalten (Ladegerät muss separat erworben werden)
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Schmierfett, Schraube M4 x 12, mouthpiece set B 4.0, mouthpiece set 3.2 + expeller, mouthpiece set 2.4 + expeller, jaw set, collecting container, Hängehalterung
Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck - 75 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Vibration - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  8 cm
Tiefe  31.3 cm
Höhe  28.7 cm
Gewicht (ohne Batterie)  1.6 kg

GPSR

GPRS Hersteller  Makita Werkzeug GmbH
GPSR Anschrift  Makita-Platz 1, Ratingen, 40885, Deutschland
GPSR E-Mail  info@makita.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Produkttyp:
Blindnietpistole - schnurlos
Hublänge:
25 mm
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Ladegerät:
Nicht enthalten (Ladegerät muss separat erworben werden)
Breite:
8 cm
Tiefe:
31.3 cm
Höhe:
28.7 cm
Gewicht (ohne Batterie):
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Akku-Nietpistole, Akkublindnietgerät, Akkublindnietpistole, Akkunietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, akku blindnietgerät makita, akku blindnietgerät, blindnietgerät akku, drv150z, makita, ohne, blindnietpistole, schnurlos, batterie, ladegerät, ladegert, akkublindnietpistole, akkublindnietsetzgerät, akku, akkunietzange, akkublindnietsetzgert, blindnietsetzgerät, nietzange
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 460,51*
€ 493,30*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 448,29*
€ 493,31*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,17*
€ 524,67*
€ 4,90*
ab € 489,68*
€ 526,32*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 491,78*
€ 528,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,30*
€ 587,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,24*
€ 585,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,00*
€ 577,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,94*
€ 561,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,51*
€ 548,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.