Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer Werkzeug-Koffer (19.06.2040)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-756778
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     19.06.2040
EAN/GTIN:
     7611990161577
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
  • Robuster Plastikkoffer
  • Vorgeformte Halterungen sorgen für festen Halt der Werkzeuge - ohne Verrutschen oder Herausfallen der Werkzeuge

Lieferumfang:
1 Lötkolben 25W 1 Lötkolbenständer 15g Lötdraht 1 Vakuum-Ablöter 1 Anreissnadel spitz/breit 1 Dreipunkt-Greifpinzette 1 IC-Abzieher 1 IC-Bestückungswerkzeug 1 Abisolier-Seitenschneider 1 Kontrollspiegel 1 Spitzzange 1 Seitenschneider 1 Pinzette spitz, normal auf 1 (Kreuz-)Pinzette spitz, normal zu 1 Schraubendrehergriff mit 1/4 Biteinsatz 3 Kreuzschlitzbits 4, 5, 6mm 3 Schlitzschraubenbits 5/32, 3/16, 1/4 5 Hexbits 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32 4 T-Bits T5, T8, T10, T20 5 Schraubnuss-Einsätze 1/4, 3/16, 7/32, 5/16, 9/32 1 Schraubnuss-Verlängerung 1 Schlitzschraubendreher 1/8 1 Kreuzschlitzschraubendreher 3mm 1 Magnet-Teleskop-Stab 1 Kartonmesser 1 Sortimentsbox 1 Teileröhrchen 20 Kabelbinder

Technische Daten

Hersteller  ROTRONIC-SECOMP
Herstellernummer  19.06.2040
Produktgruppe  Werkzeug
Produkttyp  Werkzeug-Set
Lieferumfang  Computer Werkzeug-Koffer
Bruttogewicht  1.844 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Hersteller:
ROTRONIC-SECOMP
Herstellernummer:
19.06.2040
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Werkzeug-Set
Lieferumfang:
Computer Werkzeug-Koffer
Bruttogewicht:
1.844 kg / inklusive Verpackung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,78*
€ 78,44*
Frei Haus
ab € 60,78*
€ 78,44*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 65,96*
€ 84,43*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,06*
€ 158,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.