Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für HiRose RJ-45 Stecker, TM21, Blau (19.06.1031)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-758158
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     19.06.1031
EAN/GTIN:
     7611990179015
Suchbegriffe:
MMJ-Crimpzange
Modularstecker-Crimpzange
RJ-Crimpzange
Westernstecker-Crimpzange
  • Spezielle Crimpzange nur für HiRose Modular Plugs TM21 geeignet
  • Verpressen des Steckverbinders und der Gehäuseabschirmung in nur einem Arbeitsgang
  • Verfügt über eine Zwangssperre mit Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
  • Stabile Konstruktion
  • Material: Metall
  • Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Technische Daten

Hersteller  ROTRONIC-SECOMP
Herstellernummer  19.06.1031
Produktgruppe  Werkzeug
Produkttyp  Crimpzange
Speditionsware  nein
Bruttogewicht  0.533 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Hersteller:
ROTRONIC-SECOMP
Herstellernummer:
19.06.1031
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Crimpzange
Speditionsware:
nein
Bruttogewicht:
0.533 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: rj crimpzange, 1031, 19061031, value, crimpzange, hirose, rj45, tm21, stecker, blau, 19.06.1031, tm31, secomp
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 37,01*
€ 49,92*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,52*
€ 55,56*
5 Tage
20
€ 1,00*
ab € 46,16*
€ 61,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,27*
€ 62,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
H7641.7-50
ab € 38,04*
Zubehör
EFB-Elektronik
H7641.5-50
ab € 38,02*
Zubehör
EFB-Elektronik
H7641.12-50
ab € 37,72*
Zubehör
EFB-Elektronik
H7641.8-50
ab € 37,72*
Zubehör
EFB-Elektronik
H7641.6-50
ab € 37,72*
Zubehör
EFB-Elektronik
H7641.4-50
ab € 37,87*
Zubehör
EFB-Elektronik
H7642.7-50
ab € 39,78*
Zubehör
EFB-Elektronik
H7642.5-50
ab € 40,09*
Zubehör
EFB-Elektronik
H7642.8-50
ab € 39,84*
Zubehör
EFB-Elektronik
H7642.12-50
ab € 39,91*
Zubehör
EFB-Elektronik
H7642.6-50
ab € 40,09*
Zubehör
EFB-Elektronik
H7642.4-50
ab € 39,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.